Chemikalienschutzhandschuhe überzeugen durch grösstmögliche Beständigkeit gegen chemische Substanzen. Hier finden Sie eine grosse Auswahl an Chemikalienhandschuhen der Kategorie 3. Unsere Handschuhe aus Latex, Nitril oder Neopren entsprechen den Normen EN 374 und EN 388. Mehr in unserem Ratgeber
Tegera | Chemikalienschutzhandschuhe
Besonders strapazierfähiger, kräftiger Handschuh aus Neopren für einen guten Schutz gegen Chemikalien in heissen sowie kalten Arbeitsumgebungen. Schutzkategorie III
Tegera | Chemikalienschutzhandschuhe
Allergenarmer, extrem geschmeidiger Chemikalienschutzhandschuh für allgemeine Arbeiten. Schutzkategorie III
Unsere Fachexperten bringen es auf den Punkt
Ob ein Handschuh gegen chemische Gefährdungen geeignet ist, erkennt man an den Piktogrammen, den Leistungsstufen und der Chemikalienbeständigkeit.
In der Norm EN ISO 374:2016 wurden früher 12 Chemikalien getestet. Seit der Neufassung der Norm EN ISO 374:2016 sind sechs zusätzliche Chemikalien hinzugekommen. Die Kennbuchstaben werden für die Kennzeichnung bei Chemikalienschutzhandschuhen herangezogen.
Kennbuchstaben | Chemikalie | CAS-Nummer | Klasse |
---|---|---|---|
A | Methanol | 67-56-1 | primärer Alkohol |
B | Aceton | 67-64-1 | Keton |
C | Acetonitril | 75-05-8 | Nitril |
D | Dichlormethan | 75-09-2 | Chlorkohlenwasserstoff |
E | Kohlenstoffdisulfid | 75-15-0 | organische schwefelhaltige Verbindung |
F | Toluol | 108-88-3 | aromatischer Kohlenwasserstoff |
G | Diethylamin | 109-89-7 | Amin |
H | Tetrahydrofuran | 109-99-9 | heterozyklischer Ether |
I | Ethylacetat | 141-78-6 | Ether |
J | n-Heptan | 142-85-5 | gesättigter Kohlenwasserstoff |
K | Natriumhydroxid 40 % | 1310-73-2 | anorganische Base |
L | Schwefelsäure 96 % | 7664-93-9 | anorganische Säure |
M | Salpetersäure 65 % | 7697-37-2 | Anorganische Säure |
N | Essigsäure 99 % | 64-19-7 | Organische Säure |
O | Ammoniakwasser 25 % | 1336-21-6 | Organische Base |
P | Wasserstoffperoxid 30 % | 7722-84-1 | Oxidationsmittel |
Q | Flusssäure 40 % | 7664-39-3 | Anorganische Säure |
R | Formaldehyd 37 % | 50-00-0 | Aldehyde |
Typ C (entspricht mind. Leistungsstufe 1)
Die Permeation muss länger als zehn Minuten den in der Liste verzeichneten Chemikalien standhalten.
Typ B (entspricht mind. Leistungsstufe 2)
Die Permeation muss länger als 30 Minuten drei in der Liste verzeichneten Chemikalien standhalten. Diese drei Chemikalien werden mit ihrem jeweiligen Buchstaben angegeben.
Typ A (entspricht mind. Leistungsstufe 2)
Die Permeation muss länger als 30 Minuten sechs in der Liste verzeichneten Chemikalien standhalten. Diese sechs Chemikalien werden mit ihrem jeweiligen Buchstaben angegeben.
Die Permeationszeit (Durchbruchszeit) ist nach EN 374 der Zeitraum, den eine bestimmte Chemikalie benötigt, um durch das Material des Chemikalienhandschuhs zu dringen. Hier wird in die Leistungsstufen 1 (10 Minuten) bis 6 (480 Minuten) unterschieden.
Die Penetrationszeit ist die Zeit bis zur Durchdringung des Handschuhs mit einem Loch oder Riss (makroskopisch).
Bewährte Materialien sind Naturlatex, Nitril, Neopren, Polyvinylchlorid (PVC) und Polyvinylalkohol (PVA). Natürlich unterscheiden sich all diese Materialien in ihren Eigenschaften. Eine Übersicht der Beständigkeiten finden Sie in unserem Katalog. Für eine fundierte Produkt-Empfehlung inkl. maximaler Einsatzdauer für eine bestimmte Chemikalie können Sie sich jederzeit mit der jeweiligen CAS-Nummer oder dem Sicherheitsdatenblatt an unsere Experten wenden.
Ja, Chemikalienhandschuhe sind immer auch flüssigkeitsdicht.
Ihr persönlicher Ansprechpartner
Bitte melden Sie sich an, um direkt Ihrem persönlichen Ansprechpartner zu schreiben. Nicht angemeldete Personen beraten wir gerne über unseren allgemeinen Kontakt.