Menu

Chemikalienschutzhandschuh PVA® 15-554

von Ansell   |   mehr Chemikalienschutzhandschuhe

Drucken
Schutzhandschuh für den Umgang mit aggressiven organischen Lösungsmitteln. Reagiert nahezu überhaupt nicht mit aromatischen und chlorinierten Lösungsmitteln.
Schutzkategorie III
Einsatzbereich
  • Druckindustrie
  • chemische Verarbeitungsprozesse
  • Elektronikindustrie
  • Laborarbeiten und -analysen, vor allem wenn Säurefestigkeit erforderlich ist

Vorteile/Ausführungen
  • bequem durch vorgeformte Finger und Daumen
  • durch zweiteiliges Strickfutter wird die Hand gepolstert und Schweiss absorbiert
  • AQL 1,0
  • Wandstärke: +/– 1,1 mm

Material
  • Trägermaterial Interlock Baumwolle mit Polyvinyl-Alkohol-Beschichtung, Schutzstulpe, glatt

Mechanische Risiken DIN EN 388:2016EN 374:2016 Typ AEN 374:2016 Mikroorganismus-RisikenAntistatische Eigenschaften DIN EN 1149