Menu

Chemikalienschutzhandschuh AlphaTec® 29-500

von Ansell   |   mehr Chemikalienschutzhandschuhe

Drucken
Neopren-Schutzhandschuh gegen Chemikalien bei Anwendungen mittlerer Belastung. Neopren bietet Schutz gegenüber den verschiedensten Chemikalien und ist ideal für den Einsatz in der Kälte, da es auch bei niedrigen Temperaturen seine Geschmeidigkeit behält.
Schutzkategorie III
Einsatzbereich
  • Chemiewerke
  • Landwirtschaft
  • Erdölraffinerien
  • Reinigung und Instandhaltung

Vorteile/Ausführungen
  • herausragende Flexibilität, äusserst bequeme Handhabung
  • Wandstärke: +/– 0,75 mm

Material/Werkstoff
  • Neopren, ungefüttert, velourisiert, mit Rautenmuster

Qualitätsmerkmale & Zertifikate

EN 374:2016 Mikroorganismus-RisikenEN 374:2016 Typ AMechanische Risiken DIN EN 388:2016


Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Sie haben eine Frage zu einem unserer Sortimente oder einem Produkt? Sie können uns direkt kontaktieren oder sich in Ihr Haberkorn-Konto einloggen.
Adrian Spirig
Einfach da.
Adrian Spirig
Ihr erster Ansprechpartner
Nachricht schreibenFormular ausblenden +41 717474933
Adrian Spirig
Bitte melden Sie sich an, um direkt Ihrer persönlichen Ansprechpartnerin oder Ihrem persönlichen Ansprechpartner zu schreiben. Nicht angemeldete Personen beraten wir gerne über unseren allgemeinen Kontakt.

Dateianhang hier ablegen oder auswählen

Abbrechen
Wählen Sie ein SortimentZurück Schliessen
Marken