Menu

Chemikalienschutzhandschuh Combi-Latex 403+

von Honeywell KCL   |   mehr Chemikalienschutzhandschuhe

Drucken
Robuster Chemikalienhandschuh mit gerauter Oberfläche, gute Beständigkeit gegen eine Vielzahl von Säuren und Laugen.
Schutzkategorie III
Einsatzbereich
  • Umgang mit überwiegend groben, scharfkantigen Werkstoffen im Flüssigkeitsbereich mit Anforderung an bestimmte chemische Beständigkeit
  • chemische Industrie
  • Galvanotechnik
  • Sandstrahlarbeiten
  • Automobil-, Apparate- und Gerätebau
  • Reinigungs- und Beizarbeiten

Vorteile/Ausführungen
  • hohe mechanische Belastbarkeit, hohe Elastizität
  • gute Passform, hoher Tragekomfort
  • Wandstärke: ±1,00 mm

Material/Werkstoff
  • Naturlatex, schwere Ausführung

Qualitätsmerkmale & Zertifikate

EN 374:2016 Mikroorganismus-RisikenEN 374:2016 Typ AMechanische Risiken DIN EN 388:2016


Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.