Menu

Verbindungsmittel STRETCH ARRESTER, mit Bandfalldämpfer, nach EN 354/355

von A. Haberkorn   |   mehr Verbindungsmittel, Bandfalldämpfer

Drucken
Einfaches Stretch-Sicherungsband mit integriertem Bandfalldämpfer, Drehwirbel und Einhandkarabiner (AHK) dient als verbindendes Einzelteil zwischen Auffanggurt und Anschlagpunkt in verschiedenen Absturzsicherungssystemen und gewährleistet die Sicherheit von Personen bei Arbeiten in der Höhe.
Einsatzbereich
  • falldämpfendes Verbindungsmittel
  • Absturzsicherungssystemen
  • Auffangsysteme
  • Arbeiten auf Masten, Dächern, Stahlrahmen und Telekommunikationstürmen
  • Gerüstbau

Vorteile/Ausführungen
  • Bandfalldämpfer mit Drehwirbel und Einhandkarabiner
  • wahlweise mit Einhandkarabiner (AHK) oder Rohr-/Gerüsthaken (RH 60) zum Einhängen an Metallstrukturen
  • vielseitig einsetzbar
  • einfache Handhabung und Lagerung
  • verringerte Stolpergefahr dank Stretch-Material
  • LiSA (Life-Safety)-System, zur ständigen Kontrolle sowie zum unkomplizierten Verwalten und Dokumentieren der PSA-Produkte (von TÜV AUSTRIA zertifiziertes System)

Anwendungen/Hinweise
  • in Auffangsystemen ist die Verwendung von Falldämpfern vorgeschrieben
  • beim Einsatz ist auf die durch Sturz mögliche Verlängerung des Bandfalldämpfers zu achten
  • Maximale Lebensdauer 10 Jahre ab erster dokumentierter Inbetriebnahme (Produkten mit textilen Komponenten). Die Gebrauchsdauer ist jedoch abhängig von der Nutzung und obliegt der Entscheidung der zuständigen sachkundigen Person.

Technische Daten
  • Schlauchband
33 mm
  • Öffnungsweite Rohr-/Gerüsthaken
60 mm

Material/Werkstoff
  • Schlauchband aus Polyamid
  • Beschläge aus Aluminium

Qualitätsmerkmale & Zertifikate

Geprüfte Qualität – GütezeichenPremium Quality


Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Sie haben eine Frage zu einem unserer Sortimente oder einem Produkt? Sie können uns direkt kontaktieren oder sich in Ihr Haberkorn-Konto einloggen.
Adrian Spirig
Einfach da.
Adrian Spirig
Ihr erster Ansprechpartner
Nachricht schreibenFormular ausblenden +41 717474933
Adrian Spirig
Bitte melden Sie sich an, um direkt Ihrer persönlichen Ansprechpartnerin oder Ihrem persönlichen Ansprechpartner zu schreiben. Nicht angemeldete Personen beraten wir gerne über unseren allgemeinen Kontakt.

Dateianhang hier ablegen oder auswählen

Abbrechen
Wählen Sie ein SortimentZurück Schliessen
Marken