Menu

Höhensicherungsgerät HELIXON-S, Stahldrahtseil, nach EN 360, kantengeprüft

von Kratos Safety   |   mehr Höhensicherungsgeräte

Drucken
Scharfkantengeprüftes Fallschutzgerät (HSG) mit Drahtseil, externem Falldämpfer und automatischem Seileinzug, für optimale Bewegungsfreiheit und Flexibilität ohne Schlaffseilbildung. Gleichzeitig höchste Sicherheit bei einem eventuellen Absturz über einen scharfen Kantenbereich.
Einsatzbereich
  • vertikale Einsätze
  • horizontal einsetzbar
  • Absturzsicherungssystemen
  • Auffangsysteme
  • Rückhaltesystem

Vorteile/Ausführungen
  • scharfkantengeprüftes Stahlseil, übersteht Stürze über Kanten 
  • integrierter Bandfalldämpfer
  • Stahlkarabiner mit Automatikverschluss (Twist-Lock)
  • Drehwirbel-Karabiner, Einhand mit Fallindikator, zur ständigen, schnellen Kontrolle
  • Drehwirbel verhindern ein Verdrehen am Anschlagpunkt/Verbindungsmittel
  • integriertes Bremssystem für eine Auffangkraft von unter 6 kN
  • aufklappbares Sichtfenster für die Sichtkontrolle des Mechanismus im Inneren ohne vollständiges Öffnen des Gehäuses
  • Aufziehleine unterstützt das Aufrollen des Drahtseils
  • Gehäuse mit integriertem Tragegriff

Anwendungen/Hinweise
  • in Auffangsystemen ist die Verwendung von Falldämpfern vorgeschrieben
  • beim Einsatz ist auf die durch Sturz mögliche Verlängerung des Bandfalldämpfers zu achten
  • geprüft und genehmigt für den horizontalen Einsatz (Arbeit in der Nähe scharfer Kanten) gemäss VG 11.060
  • jährliche Überprüfung durch sachkundige Person unter Einhaltung der Prüfvorschriften – keine selbstständige Reparaturen
  • zulässig für ein max. Gewicht (inkl. Ausrüstung) von 140 kg
  • Maximale Lebensdauer 10 Jahre ab erster dokumentierter Inbetriebnahme (Produkten mit textilen Komponenten). Die Gebrauchsdauer ist jedoch abhängig von der Nutzung und obliegt der Entscheidung der zuständigen sachkundigen Person.

Technische Daten
  • Seil-Ø
4,8 mm
  • Öffnungsweite Karabiner, Twist-Lock
22,5 mm
  • Öffnungsweite Drehwirbel-Karabiner, Einhand
20 mm
  • Belastung max.
140 kg

Material/Werkstoff
  • Stahlseil, verzinkt
  • Gehäuse aus Polymer, hochfest
  • Verbindungselemente aus Stahl

Lieferumfang
  • inkl. Ausziehleine

Qualitätsmerkmale & Zertifikate

Scharfkantengeprüft


Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Sie haben eine Frage zu einem unserer Sortimente oder einem Produkt? Sie können uns direkt kontaktieren oder sich in Ihr Haberkorn-Konto einloggen.
Adrian Spirig
Einfach da.
Adrian Spirig
Ihr erster Ansprechpartner
Nachricht schreibenFormular ausblenden +41 717474933
Adrian Spirig
Bitte melden Sie sich an, um direkt Ihrer persönlichen Ansprechpartnerin oder Ihrem persönlichen Ansprechpartner zu schreiben. Nicht angemeldete Personen beraten wir gerne über unseren allgemeinen Kontakt.

Dateianhang hier ablegen oder auswählen

Abbrechen
Wählen Sie ein SortimentZurück Schliessen
Marken