Menu

Auffanggurt REVOLUTION™ COMFORT R2, nach EN 361

von Honeywell Miller   |   mehr Haltegurte, Auffanggurte

Drucken
Elastischer 2-Punkt-Auffanggurt, der sich den Bewegungen des Trägers optimal anpasst.
Einsatzbereich
  • Auffangsysteme
  • Steigschutzeinrichtungen wie Hochregalanlagen, Dachbau, Rettungseinsätze

Vorteile/Ausführungen
  • je 1 Auffangöse auf der Vorder- und Rückseite (2-Punkt)
  • ErgoArmor™-Komfortrückenpolster
  • Automatikverschlüsse an Brust und Beinen
  • Gurtenden-Clips zum Befestigen nicht genutzter Gurtbandlänge
  • PivotLink™- Verbindungen mit Drehpunkt auf Hüfthöhe (bieten Befestigungsmöglichkeiten für zahlreiche Arten von Zubehör)
  • Cam-Schnallen für rasches und einfaches Einstellen (Verrutschen und Nachgeben werden durch Blockierung des Gurtbandes verhindert)

Anwendungen/Hinweise
  • zulässig für ein max. Gewicht (inkl. Ausrüstung) von 140 kg
  • Maximale Lebensdauer 10 Jahre ab erster dokumentierter Inbetriebnahme (Produkten mit textilen Komponenten). Die Gebrauchsdauer ist jedoch abhängig von der Nutzung und obliegt der Entscheidung der zuständigen sachkundigen Person.

Material/Werkstoff
  • Gurte aus elastischem DuraFlex™ (öl-, wasser- und schmutzabweisend)
  • Beschläge aus Aluminium, rostfreier Stahl

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.