Haltegurt KS 45 UNI, nach EN 358

von A. Haberkorn   |   mehr Haltegurte, Auffanggurte

Drucken
Haltegurt mit Automatik-Verschluss und breiter, sehr komfortabler Polsterung. Qualität aus Österreich.
Einsatzbereich
  • Rückhaltesysteme
  • Arbeitsplatzpositionierungssysteme wie Besteigen von Masten

Vorteile/Ausführungen
  • 2 seitliche, klappbare Halteösen, 1 Halteösen im Rücken
  • LiSA (Life-Safety)-System, zur ständigen Kontrolle sowie zum unkomplizierten Verwalten und Dokumentieren der PSA-Produkte (von TÜV AUSTRIA zertifiziertes System)
  • 2 Befestigungsringe für Werkzeuge, Werkzeugtasche usw.
  • vermindertes Hängenbleiben dank einklappbaren Halteösen
  • Rückenstütze/Nierenschutz mit beidseitiger Stoff-Kaschierung, ergonomisch geformt
  • Spezial-Klemmschnalle aus Aluminium, stufenlos verstellbar
  • kombinierbar mit Auffanggurt UNI 1 und UNI 2
  • robust und trotzdem extrem leicht
  • Grösse stufenlos verstellbar

Anwendungen/Hinweise
  • Maximale Lebensdauer 10 Jahre ab erster dokumentierter Inbetriebnahme (Produkten mit textilen Komponenten). Die Gebrauchsdauer ist jedoch abhängig von der Nutzung und obliegt der Entscheidung der zuständigen sachkundigen Person.

Technische Daten
  • Gurtbreite
45 mm
  • Polsterbreite
85 mm
  • Temperaturbeständigkeit
–35 °C bis +40 °C

Material/Werkstoff
  • Gurte aus Polyester, PTFE-Imprägnierung (öl-, wasser- und schmutzabweisend)
  • Beschläge aus Aluminium, Stahl
  • Nierenschutz aus Schaumstoff

Qualitätsmerkmale & Zertifikate

Geprüfte Qualität – GütezeichenPremium Quality


Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Sie haben eine Frage zu einem unserer Sortimente oder einem Produkt? Sie können uns direkt kontaktieren oder sich in Ihr Haberkorn-Konto einloggen.
Adrian Spirig
Einfach da.
Adrian Spirig
Ihr erster Ansprechpartner
Nachricht schreibenFormular ausblenden +41 717474933
Adrian Spirig
Bitte melden Sie sich an, um direkt Ihrer persönlichen Ansprechpartnerin oder Ihrem persönlichen Ansprechpartner zu schreiben. Nicht angemeldete Personen beraten wir gerne über unseren allgemeinen Kontakt.

Dateianhang hier ablegen oder auswählen

Abbrechen