Menu

Auffanggurt UNI 2 Fi, nach EN 361, mit Fallindikator

von A. Haberkorn   |   mehr Haltegurte, Auffanggurte

Drucken
2-Punkt-Auffanggurt mit integriertem Fallindikator, Auffangöse im Rücken, zwei Schlaufen im Brustbereich als vordere Auffangöse. Qualität aus Österreich.
Einsatzbereich
  • Auffangsysteme
  • Steigschutzeinrichtungen wie Hochregalanlagen, Dachbau, Rettungseinsätze

Vorteile/Ausführungen
  • je 1 Auffangöse am Rücken und im Brustbereich (2-Punkt)
  • LiSA (Life-Safety)-System, zur ständigen Kontrolle sowie zum unkomplizierten Verwalten und Dokumentieren der PSA-Produkte (von TÜV AUSTRIA zertifiziertes System)
  • Beinschlaufen mit Automatikverschluss für problemloses Anlegen
  • integrierter Fallindikator zur Überprüfung, ob eine Person in diesem Gurt gestürzt ist
  • Automatik-Verschluss im Brustbereich für Komfort und Sicherheit
  • kombinierbar mit Haltegurt KS 45 UNI – wird so zum 4-Punkt-Gurt
  • Grösse stufenlos verstellbar

Anwendungen/Hinweise
  • Ein Auffanggurt darf nur mit Falldämpfer bzw. mit Höhensicherungsgerät als Auffangsystem verwendet werden!
  • zulässig für ein max. Gewicht (inkl. Ausrüstung) von 150 kg bei Anwendungen mit Sturzfaktor 0 bzw. 1
  • Maximale Lebensdauer 10 Jahre ab erster dokumentierter Inbetriebnahme (Produkten mit textilen Komponenten). Die Gebrauchsdauer ist jedoch abhängig von der Nutzung und obliegt der Entscheidung der zuständigen sachkundigen Person.

Material/Werkstoff
  • Gurte aus Polyester, PTFE-Imprägnierung (öl-, wasser- und schmutzabweisend)
  • Beschläge aus Aluminium, Stahl

Lieferumfang
  • inkl. Tragebeutel

Qualitätsmerkmale & Zertifikate

Geprüfte Qualität – GütezeichenPremium Quality


Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Sie haben eine Frage zu einem unserer Sortimente oder einem Produkt? Sie können uns direkt kontaktieren oder sich in Ihr Haberkorn-Konto einloggen.
Adrian Spirig
Einfach da.
Adrian Spirig
Ihr erster Ansprechpartner
Nachricht schreibenFormular ausblenden +41 717474933
Adrian Spirig
Bitte melden Sie sich an, um direkt Ihrer persönlichen Ansprechpartnerin oder Ihrem persönlichen Ansprechpartner zu schreiben. Nicht angemeldete Personen beraten wir gerne über unseren allgemeinen Kontakt.

Dateianhang hier ablegen oder auswählen

Abbrechen
Wählen Sie ein SortimentZurück Schliessen
Marken