Menu

Auffanggurt UNI 5, nach EN 361/358/813

von A. Haberkorn   |   mehr Haltegurte, Auffanggurte

Drucken

5-Punkt-Auffanggurt mit vorderer und hinterer Auffangöse, gepolstertem Hüftgurt und Y-Schulterpolsterung, für zusätzlichen Komfort sowie erleichtertes Anziehen des Gurtes. Qualität aus Österreich.


Einsatzbereich
  • vertikale Anwendungen
  • kurzzeitige Arbeiten im Seil
  • reines Rückhaltesystem
  • Arbeitsplatzpositionierung
  • Auffangsysteme
  • Steigschutzeinrichtungen wie Hochregalanlagen, Dachbau, Rettungseinsätze

Vorteile/Ausführungen
  • je 1 Auffangöse am Rücken und im Brustbereich, 2 klappbare Halteösen im Hüftbereich, 1 zentrale Abseil- und Rettungsöse im Bauchbereich (5-Punkt)
  • LiSA (Life-Safety)-System, zur ständigen Kontrolle sowie zum unkomplizierten Verwalten und Dokumentieren der PSA-Produkte (von TÜV AUSTRIA zertifiziertes System)
  • 1 zusätzliche Rückhalteöse im Rückenbereich des Bauchgurtes
  • gepolsterter Haltegurt
  • vermindertes Hängenbleiben dank einklappbaren Halteösen
  • reduziertes Gewicht durch textile Ösen
  • sämtliche Verschlüsse mit Automatik-Steckschnallen
  • überständiges Gurtband wird mittels VELCRO® schnell eingerollt und fixiert
  • neue Verstellschnallen für verbesserte, leichtere Grösseneinstellung
  • Grösse stufenlos verstellbar

Anwendungen/Hinweise
  • zugelassen als Arbeitssitzgurt
  • zulässig für ein max. Gewicht (inkl. Ausrüstung) von 150 kg bei Anwendungen mit Sturzfaktor 0 bzw. 1
  • Maximale Lebensdauer 10 Jahre ab erster dokumentierter Inbetriebnahme (Produkten mit textilen Komponenten). Die Gebrauchsdauer ist jedoch abhängig von der Nutzung und obliegt der Entscheidung der zuständigen sachkundigen Person.

Material/Werkstoff
  • Gurte aus Polyester, PTFE-Imprägnierung (öl-, wasser- und schmutzabweisend)
  • Beschläge aus Aluminium, Stahl
  • Polsterung aus Outlast® (für NASA entwickeltes, atmungsaktives Gewebe)

Lieferumfang
  • inkl. Tragebeutel

Qualitätsmerkmale & Zertifikate

Geprüfte Qualität – GütezeichenPremium Quality


Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Sie haben eine Frage zu einem unserer Sortimente oder einem Produkt? Sie können uns direkt kontaktieren oder sich in Ihr Haberkorn-Konto einloggen.
Adrian Spirig
Einfach da.
Adrian Spirig
Ihr erster Ansprechpartner
Nachricht schreibenFormular ausblenden +41 717474933
Adrian Spirig
Bitte melden Sie sich an, um direkt Ihrer persönlichen Ansprechpartnerin oder Ihrem persönlichen Ansprechpartner zu schreiben. Nicht angemeldete Personen beraten wir gerne über unseren allgemeinen Kontakt.

Dateianhang hier ablegen oder auswählen

Abbrechen
Wählen Sie ein SortimentZurück Schliessen
Marken