Bandschlinge TUBE SLIM/STANDARD, nach EN 354/566/795

von A. Haberkorn   |   mehr Anschlagpunkte, Dreibäume

Drucken
Vernähtes Schlauchband aus robusten Kunstfasern in verschiedenen, farblich gekennzeichneten Längen zum Einrichten eines flexiblen Anschlagpunkts, zur Selbstsicherung sowie zum Verbinden mehrerer Fixpunkte.
Einsatzbereich
  • mobiler Anschlagpunkt

Vorteile/Ausführungen
  • farbliche Kennzeichnung zur leichteren Unterscheidung der Längen
  • hohe Belastbarkeit und Sicherheit
  • vielseitig verwendbar
  • leicht und kompakt – benötigen wenig Platz im Rucksack
  • einfaches Handling, schnelles und sicheres Anbringen bzw. Entfernen

Anwendungen/Hinweise
  • Maximale Lebensdauer 10 Jahre ab erster dokumentierter Inbetriebnahme (Produkten mit textilen Komponenten). Die Gebrauchsdauer ist jedoch abhängig von der Nutzung und obliegt der Entscheidung der zuständigen sachkundigen Person.

Technische Daten
  • Bruchlast
22 kN
  • Gurtband SLIM
20 mm
  • Gurtbreite STANDARD
25 MM

Material/Werkstoff
  • Polyester (PES)

Qualitätsmerkmale & Zertifikate

Geprüfte Qualität – GütezeichenPremium Quality


Downloads