Menu

Abseilgerät SafeEscape® ELITE, HUB, nach EN 341/1496

von Honeywell Miller   |   mehr Abseilgeräte, Rettungsgeräte

Drucken
Rettungs- und Abseilgerät mit Hubrad und Karabinern, zur Vereinfachung der Rettung und zum Anheben eines Verunfallten auch über kurze Strecken.
Einsatzbereich
  • Rettungseinsätze
  • Seilbahnen
  • Hochhäuser
  • Hochregallager
  • Hub-Arbeitskörbe und -Bühnen

Vorteile/Ausführungen
  • mit Handrad
  • problemlos von einer Person zu bedienen, automatisch geregelte Abseilgeschwindigkeit
  • durch das Gegenseil kann mit geringem Kraftaufwand (mit der Hand) gebremst oder gestoppt werden
  • Handrad und Bremse liegen auf einer Achse zu beiden Seiten des Gehäuses
  • Position und Design des Handrades reduzieren die Vibration während des Abseilvorganges oder Anhebens einer Person

Anwendungen/Hinweise
  • Abseilen im Pendelverkehr verkürzt die Rettungszeit erheblich
  • zu verwenden mit Rettungsschlaufen nach EN 1498/B wie Sitzschlaufen/Dreiecktüchern
  • bei Nichtnutzung des Gerätes Revision erst nach 7 Jahren (jährliche Überprüfung durch „sachkundige Person“ erforderlich), bei Verwendung Revision nach 3.000 m Abseilvorgang
  • Maximale Lebensdauer 10 Jahre ab erster dokumentierter Inbetriebnahme (Produkten mit textilen Komponenten). Die Gebrauchsdauer ist jedoch abhängig von der Nutzung und obliegt der Entscheidung der zuständigen sachkundigen Person.

Technische Daten
  • Abseillast max.

100 kg (1 Person)

250 kg (2 Personen)

  • Abseilhöhe max.

500 m (1 Person)

100 m (2 Personen)

  • Abseilgeschwindigkeit
1 m/s
  • Gewicht (ohne Seil)
ca. 2,5 kg

Material/Werkstoff
  • Kernmanteilseil, Ø 10,5 mm
  • Gehäuse aus eloxiertem Aluminium

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.