Menu

Selbstbremsendes Abseilgerät I'D®, nach EN 341/12841

von Petzl   |   mehr Abseilgeräte, Rettungsgeräte

Drucken
Selbstbremsendes Abseilgerät mit Multifunktionsgriff und Anti-Panik-Funktion.
Einsatzbereich
  • Rettungseinsätze (I'D® L)
  • Höhenarbeiten
  • Abseilen von schweren Lasten
  • schwer zugängliche Bereiche

Vorteile/Ausführungen
  • Anti-Panik-Funktion – Klemmnocken blockieren das Seil, wenn der Anwender zu stark am Hebel zieht
  • Sicherheitssperre reduziert das Risiko eines Unfalls aufgrund einer falschen Installation des Gerätes am Seil
  • Sperrposition am Griff für die Positionierung am Seil
  • auch als Rücklaufsperre für Flaschenzüge geeignet – ermöglicht die schnelle Umstellung zwischen Heben und Ablassen

Technische Daten
  • Abseilgeschwindigkeit max.

30–120 kg = 2 m/s

>120 kg = 0,5 m/s


Material/Werkstoff
  • Körper aus eloxiertem Aluminium und rostfreiem Stahl
  • Hebel aus glasfaserverstärktem Polyamid, zum Lösen des Seils

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Sie haben eine Frage zu einem unserer Sortimente oder einem Produkt? Sie können uns direkt kontaktieren oder sich in Ihr Haberkorn-Konto einloggen.
Adrian Spirig
Einfach da.
Adrian Spirig
Ihr erster Ansprechpartner
Nachricht schreibenFormular ausblenden +41 717474933
Adrian Spirig
Bitte melden Sie sich an, um direkt Ihrer persönlichen Ansprechpartnerin oder Ihrem persönlichen Ansprechpartner zu schreiben. Nicht angemeldete Personen beraten wir gerne über unseren allgemeinen Kontakt.

Dateianhang hier ablegen oder auswählen

Abbrechen
Wählen Sie ein SortimentZurück Schliessen
Marken