Produkte von Ansell
Innovative Gesundheits- und Arbeitsschutzlösungen vom weltweit führenden Anbieter.
Innovative Gesundheits- und Arbeitsschutzlösungen vom weltweit führenden Anbieter.
Äusserst dünner, robuster Chemikalienschutzhandschuh aus einer Nitril-/Neoprenmischung mit einzigartigem Tragekomfort. Robuste 3-Lagen-Konstruktion für hervorragenden Schutz vor Chemikalien, Säuren, Lösungsmitteln und Laugen. Die revolutionäre Lösung für Branchen und Anwendungen,...
Ansell | Einwegschutzkleidung, Chemikalienschutzkleidung
Angenehmer, wasserdampfdurchlässiger und antistatischer Overall für effizienten Schutz vor Sprühflüssigkeiten und Feinstaub mit geringer Gefährdung.
Ansell ist ein weltweit führender Anbieter von herausragenden Gesundheits- und Arbeitsschutzlösungen, die das menschliche Wohlbefinden steigern. Das Unternehmensleitbild von Ansell beinhaltet die Entwicklung und Lieferung von innovativen, wirksamen Produkten für die Sicherheit, das Wohlbefinden und die Sorgenfreiheit aller Menschen in allen Teilen der Welt.
Mit Niederlassungen in Amerika, Europa und Asien und insgesamt mehr als 15.000 Mitarbeitern bestätigt Ansell seine weltweit führende Position in den Märkten sowohl für industrielle als auch für medizinische Handschuhe.
Ansell gilt als weltweite Nummer 1 bei der Produktion industrieller Schutzhandschuhe und zeichnet sich durch hohe Qualität seiner Produkte und Innovationen aus. So ist Ansell Erfinder der Marken HyFlex®, AlphaTec®, TouchNTuff® u. v. m. Ansell bietet ein breites Spektrum an hochleistungsfähigen, vielseitig einsetzbaren Schutzhandschuhen für die verschiedensten Branchen.
HyFlex® steht für modernen Mechanikschutz. Die HyFlex®-Modelle bieten einen extrem hohen Tragekomfort und besitzen gleichzeitig eine hohe Schnittfestigkeit. Durch die innovative Garnstruktur ermöglicht HyFlex® sicheren Einsatz bei der Wartung und Montage von Komponenten mit scharfen Teilen. Die Verarbeitung von Lycra® im Futter und die PU-Beschichtung bieten eine ausgezeichnete Flexibilität und Passform – bei trockenen und auch bei leicht öligen Bedingungen.
Für ein risikobehaftetes Umfeld ist die AlphaTec®-Reihe ideal. AlphaTec® bietet Schnitt- und Chemikalienschutz in einem. Der Schutzhandschuh ist nitrilbeschichtet und besitzt einen sehr guten Nass- und Trockengriff – ein wirksamer Schutz vor zahlreichen häufig verwendeten Materialien.
TouchNTuff® schützt zuverlässig vor Chemikalienspritzern. Der zusätzliche Schutz am Handgelenk und ein sicherer Sitz am Rollrand sind für Einsatzbereiche wie Labor, Notdienste oder in der chemischen Industrie ideal. Das robuste Material lässt dennoch eine sehr gute Tastsensibilität zu.
Seit 125 Jahren liefert Ansell Schutzlösungen auf dem neuesten wissenschaftlichen Stand und wird seinem Anspruch „A World Protected“ gerecht.
Der Produzent bietet ein umfassendes Sortiment an Schutzhandschuhen für unterschiedliche Arbeitsbereiche. Zudem zeichnet sich das Unternehmen durch einen sehr hohen Servicegrad und Beratungskompetenz aus, die davon ausgeht, dass es für jede Arbeit und für jeden Träger den perfekten Schutzhandschuh gibt.
Der industrielle Hand- und Armschutz umfasst Chemikalien- und Flüssigkeitsschutz sowie Schutzhandschuhe für den Mechanikschutz und Einmalhandschuhe.
Für den Körperschutz in Umgebungen mit Gas, Dampf, Spritzflüssigkeit u. v. m. stellt Ansell Schutzanzüge her, die für spezielle Einsätze benötigt werden.
Das Gesundheitswesen versorgt Ansell mit Operationshandschuhen und Untersuchungshandschuhen und die Biowissenschaften mit Schutzhandschuhen, Schutzkleidung, Schutzbrillen und mehr.
Mit diesem vielfältigen Sortiment stattet Ansell Branchen wie Automotive, Chemie, Lebensmittelverarbeitung, Maschinen und Anlagen, Metallproduktion, Luft- und Raumfahrt, Bergbau und Öl- und Gasförderung.
Der Microflex® 93-260 ist aktuell der dünnste Einmalhandschuh auf dem Markt und bietet exzellenten Schutz vor einer grossen Bandbreite an Chemikalien.
Das Geheimnis des Microflex® 93-260 ist seine innovative Drei-Lagen-Konstruktion. Die weiche Innenlage wurde speziell für einfaches An- und Ausziehen konstruiert. Die flexible Mittellage schützt vor Säuren und Laugen, während die robuste Aussenschicht höchsten Schutz vor organischen Lösungsmitteln bietet.
Diese Einweghandschuhe machen Arbeiter produktiver denn dank der strapazierfähigen Aussenlage, die harten physikalischen und chemischen Belastungen widersteht, müssen die Arbeitshandschuhe weniger oft wechseln.
Der robuste Chemikalienschutz des Microflex® 93-260 erfüllt alle Anforderungen der Zertifizierung gemäss EN 374.
Bei zahlreichen Tests mit aggressiven Chemikalien wie Schwefelsäure, n-Heptan, Hexan und Methanol erzielte der Microflex® 93-260 beeindruckende Ergebnisse. Der bahnbrechende neue Schutzhandschuh ist der dünnste Chemikalienschutzhandschuh für den Einmalgebrauch auf dem Markt, der einen exzellenten Schutz vor einer grossen Bandbreite an Chemikalien bietet.
Der aus einer innovativen Nitril-Neoprenmischung hergestellte Microflex® 93-260 hat eine Wandstärke von nur 0,19 mm und bietet alle Vorteile eines für den Einmalgebrauch bestimmten Spritzerschutzhandschuhs: exzellenten Tragekomfort, anatomische Passform, hohe Tastsensibilität, grosse Fingerbeweglichkeit und Griffsicherheit.
Zusammen reduzieren diese Eigenschaften die Ermüdung der Hand- und Unterarmmuskeln, unterstützen dadurch die Produktivität des Handschuhträgers und die Einhaltung der Vorschriften und senken die Wahrscheinlichkeit von gefährlichen und teuren Unfällen und Verschüttungen von Gefahrenstoffen.
In dem Whitepaper zum Microflex (PDF, 2.479 MiB)® 93-260 stellt Ansell den dünnsten Chemikalienschutzhandschuh für den Einmalgebrauch vor. Downloaden Sie das Whitepaper und erhalten Sie alle wichtigen Informationen und technischen Daten zum Chemikalienschutzhandschuh Microflex® 93-260.
Den Ruf, innovativ zu sein, hat sich Ansell schwer erarbeitet. Unzählige Innovationen und Verbesserungen gehen darauf zurück.
Um die Hand bei sich wiederholenden und lang andauernden Tätigkeiten zu unterstützen, wurde von Ansell die ERGOFORM™-Ergonomic-Technology entwickelt. Diese Technologie sorgt dafür, dass die muskuloskelettale Gesundheit unterstützt und die Belastung der Gelenke, Bänder und Sehnen reduziert wird.
Mit TNT™ hat Ansell eine eigene Nitrilmischung entwickelt, die vor einer Vielzahl an Chemikalien schützt und dennoch ein angenehmes Tragegefühl bietet.
Beim Greifen von Werkzeugen, die ölig oder nass sind, wird meist ein höherer Kraftaufwand benötigt. Mit der GRIP™-Technology hat Ansell eine Beschichtung entwickelt, die den Kraftaufwand beim Greifen solcher Gegenstände reduziert.
Höchster Schnittschutz bei flexibler Fingerbeweglichkeit und hervorragendem Tragekomfort – dies wurde durch die INTERCEPT™-Technology ermöglicht. Hierfür wurde eine Mischung aus Technikgarnen, Synthetik- und Naturfasern verwendet, um ein Hochleistungsgarn herzustellen.
Keine schwitzenden Hände mehr beim Tragen von Schutzhandschuhen. Die AquaDri®-Moisture-Management-Technology sorgt dank des feuchtigkeitsabsorbierenden Verbundmaterials für ein trockenes, kühleres Tragegefühl.
Ihr persönlicher Ansprechpartner
Bitte melden Sie sich an, um direkt Ihrem persönlichen Ansprechpartner zu schreiben. Nicht angemeldete Personen beraten wir gerne über unseren allgemeinen Kontakt.