Menu

Drücker Gent, Chrom

von Karcher Design   |   mehr Türdrücker, Türknöpfe veredelt

Drucken
Türdrücker Chrom matt, auf Rundrosetten.
Vorteile/Ausführungen
  • Metallgleitlager (festdrehbar)
  • Drücker Lochteil/Lochteil
  • Schraubrosette 3-teilig mit Hochhaltefeder
  • Verschraubung verdeckt, durchgehend (M 4)

Anwendungen/Hinweise
  • geprüft nach EN 1906 Klasse 3

Technische Daten
  • Drücker Ø x L 
 17 x 119 mm
  • Rosette Ø x S 
 52 x 10 mm
  • Lochmittelabstand 
 38 mm
  • Stütznocken-Ø 
 7 mm

Lieferumfang
  • Vierkantstift 8 x 100 mm und Ausgleichshülse 8,5 mm
  • Befestigungsschrauben M 4

Downloads

Für Sie interessant

Drückerstift Goll 970, 8/8,5/8 mm | Drückerzubehör
angesehen
Drückerstift Goll 970, 8/8,5/8 mm

Goll Zubehör

Vollstift, mittig abgesetzt, mit beidseitig konischer Anfräsung.

Abverkauf
Senkkopfschraube Vieler | Drückerzubehör
angesehen
Senkkopfschraube Vieler

Vieler International Zubehör

Senkkopf mit Torx-Antrieb.