Menu

Objekt-Feuerschutz-Drücker Professional Thun 5057, easy fix

von Glutz   |   mehr Türdrücker, Türknöpfe Edelstahl

Drucken
Türdrücker Edelstahl matt, mit Rundrosetten (Drückergarnituren) oder ohne Rundrosetten (Lochteile).
Vorteile/Ausführungen
  • Lagerung Glide easy fix (festdrehbar)
  • Drücker Lochteil/Lochteil
  • Clip-Rosette auf Stahl-Unterkonstruktion
  • Verschraubung verdeckt

Anwendungen/Hinweise
  • geprüft nach EN 1906 Klasse 4
  • feuerhemmend nach ÖNORM B 3859 (nur bei Schlossnuss/Vierkantstift 8,5 mm)
  • feuerhemmend nach DIN 18273 FS (nur bei Schlossnuss/Vierkantstift 9,0 mm)

Technische Daten
  • Drückeransatz
16 mm
  • Drücker Ø x L
20 x 135 mm
  • Rosette Ø x S
53 x 8 mm
  • Lochmittelabstand
38 mm
  • Stütznocken-Ø
7 mm

Lieferumfang
  • Vierkantstift 8,5 mm
  • Befestigungsschrauben M 4 x 45 mm für Türstärke bis 40 mm
  • Befestigungsschrauben M 4 x 65 mm für Türstärke bis 60 mm

Brandschutzsymbol Flamme gelb ÖNORM B 3859Brandschutzsymbol Flamme rot DIN 18273 FS


Downloads

Für Sie interessant

Drückerrosette 5620, easy fix, Edelstahl | Türdrücker, Türknöpfe Edelstahl
angesehen
Gekauft
Drückerrosette 5620, easy fix, Edelstahl

Glutz Zubehör

Clip-Rundrosette Edelstahl matt, auf Stahl-Unterkonstruktion.

Rundrosette 5380, Edelstahl | Türdrücker, Türknöpfe Edelstahl
angesehen
Gekauft
Rundrosette 5380, Edelstahl

Glutz Zubehör

Clip-Rosette Edelstahl matt, auf Stahl-Unterkonstruktion.

Langschild 5347 easy fix, Edelstahl | Türdrücker, Türknöpfe Edelstahl
angesehen
Gekauft
Langschild 5347 easy fix, Edelstahl

Glutz Zubehör

Clip-Langschild rund, Edelstahl matt.

Knopflangschild 5347C/5825, Edelstahl | Türdrücker, Türknöpfe Edelstahl
angesehen
Gekauft
Knopflangschild 5347C/5825, Edelstahl

Glutz Zubehör

Langschild fix, rund, Edelstahl matt.

Renovierungsschild 5335C, Edelstahl | Türdrücker, Türknöpfe Edelstahl
angesehen
Gekauft
Renovierungsschild 5335C, Edelstahl

Glutz Zubehör

Langschild rund, Edelstahl matt.

Drückerstift Glutz 5909, 8, 8,5 und 9 mm | Drückerzubehör
angesehen
Gekauft
Drückerstift Glutz 5909, 8, 8,5 und 9 mm

Glutz Zubehör

Vollstift mit beidseitiger Exzenter-Bohrung (Tiefe 35 mm).

Befestigungsschraube Glutz | Drückerzubehör
angesehen
Gekauft
Befestigungsschraube Glutz

Glutz Zubehör

Senkkopf mit Kreuzschlitz.

Senkkopfschraube Vieler | Drückerzubehör
angesehen
Gekauft
Senkkopfschraube Vieler

Vieler International Zubehör

Senkkopf mit Torx-Antrieb.

Ovalrosette 5618C/5396C, Edelstahl | Türdrücker, Türknöpfe Edelstahl
angesehen
Gekauft
Ovalrosette 5618C/5396C, Edelstahl

Glutz Dazu passt

Rohrrahmenrosette Edelstahl matt.

Schutzbeschläge, Panikbeschläge
Das könnte Sie auch interessieren
Schutzschildgarnitur Topaz Memphis 30.030, Edelstahl | Schutzbeschläge, Panikbeschläge
angesehen
Gekauft
Schutzschildgarnitur Topaz Memphis 30.030, Edelstahl

Glutz Das könnte Sie auch interessieren

Langschilder-Set Edelstahl matt, mit/ohne Kernziehschutz.

Drücker-Schloss-Aktionsset | Türdrücker, Türknöpfe Edelstahl
angesehen
Gekauft
Drücker-Schloss-Aktionsset

Türdrücker, Türknöpfe Edelstahl

Garnituren bestehend aus Drücker, Einstemmschloss Ergo und Türklinken-Puffer, zur Ausstattung von jeweils 10 Türen.

Objekt-Feuerschutz-Drücker Professional Memphis 5071, easy fix | Türdrücker, Türknöpfe Edelstahl
angesehen
Gekauft
Objekt-Feuerschutz-Drücker Professional Memphis 5071, easy fix

Glutz | Türdrücker, Türknöpfe Edelstahl

Türdrücker Edelstahl matt, mit Rundrosetten (Drückergarnituren) oder ohne Rundrosetten (Lochteile).

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken