Menu

Objekt-Feuerschutz-Drücker Professional Appenzell 50071, easy fix

von Glutz   |   mehr Türdrücker, Türknöpfe Edelstahl

Drucken
Türdrücker Edelstahl matt, auf Rundrosetten.
Vorteile/Ausführungen
  • Lagerung Glide easy fix (festdrehbar)
  • Drücker Lochteil/Lochteil
  • Clip-Rosette auf Stahl-Unterkonstruktion
  • Verschraubung verdeckt

Anwendungen/Hinweise
  • geprüft nach EN 1906 Klasse 4
  • feuerhemmend nach ÖNORM B 3859

Technische Daten
  • Drückeransatz
16 mm
  • Drücker Ø x L x T
22 x 146 x 55 mm
  • Rosette Ø x S
53 x 8 mm
  • Lochmittelabstand
38 mm
  • Stütznocken-Ø
7 mm

Lieferumfang
  • Vierkantstift 8,5 mm

Brandschutzsymbol Flamme gelb ÖNORM B 3859Fluchtwegsymbol EN 179


Downloads

Für Sie interessant

Drücker-Schloss-Aktionsset | Türdrücker, Türknöpfe Edelstahl
angesehen
Gekauft
Drücker-Schloss-Aktionsset

Türdrücker, Türknöpfe Edelstahl

Garnituren bestehend aus Drücker, Einstemmschloss Ergo und Türklinken-Puffer, zur Ausstattung von jeweils 10 Türen.

Objekt-Feuerschutz-Drücker Professional Memphis 5071, easy fix | Türdrücker, Türknöpfe Edelstahl
angesehen
Gekauft
Objekt-Feuerschutz-Drücker Professional Memphis 5071, easy fix

Glutz | Türdrücker, Türknöpfe Edelstahl

Türdrücker Edelstahl matt, mit Rundrosetten (Drückergarnituren) oder ohne Rundrosetten (Lochteile).

Objekt-Feuerschutz-Drücker Professional Thun 5057, easy fix | Türdrücker, Türknöpfe Edelstahl
angesehen
Gekauft
Objekt-Feuerschutz-Drücker Professional Thun 5057, easy fix

Glutz | Türdrücker, Türknöpfe Edelstahl

Türdrücker Edelstahl matt, mit Rundrosetten (Drückergarnituren) oder ohne Rundrosetten (Lochteile).

Objekt-Feuerschutz-Drücker Professional Oslo 5064, easy fix | Türdrücker, Türknöpfe Edelstahl
angesehen
Gekauft
Objekt-Feuerschutz-Drücker Professional Oslo 5064, easy fix

Glutz | Türdrücker, Türknöpfe Edelstahl

Türdrücker Edelstahl, mit Rundrosetten (Drückergarnituren) oder ohne Rundrosetten (Lochteile).

Objekt-Feuerschutz-Drücker Professional Appenzell 50070, easy fix | Türdrücker, Türknöpfe Edelstahl
angesehen
Gekauft
Objekt-Feuerschutz-Drücker Professional Appenzell 50070, easy fix

Glutz | Türdrücker, Türknöpfe Edelstahl

Türdrücker Edelstahl matt, auf Rundrosetten.

Objekt-Feuerschutz-Drücker Professional Allegro 6018, piatto, easy fix | Türdrücker, Türknöpfe Edelstahl
angesehen
Gekauft
Objekt-Feuerschutz-Drücker Professional Allegro 6018, piatto, easy fix

Glutz | Türdrücker, Türknöpfe Edelstahl

Türdrücker Edelstahl matt, auf flachen Rundrosetten.

Objekt-Feuerschutz-Drücker Professional Lugano 5038, easy fix | Türdrücker, Türknöpfe Edelstahl
angesehen
Gekauft
Objekt-Feuerschutz-Drücker Professional Lugano 5038, easy fix

Glutz | Türdrücker, Türknöpfe Edelstahl

Türdrücker Edelstahl matt, mit Vierkant-Aufnahme.

Objekt-Feuerschutz-Drücker Commercial Memphis 5078 | Türdrücker, Türknöpfe Edelstahl
angesehen
Gekauft
Objekt-Feuerschutz-Drücker Commercial Memphis 5078

Glutz | Türdrücker, Türknöpfe Edelstahl

Türdrücker Edelstahl matt, mit Vierkant-Aufnahme.

Objekt-Feuerschutz-Drücker Commercial Thun 5077 | Türdrücker, Türknöpfe Edelstahl
angesehen
Gekauft
Objekt-Feuerschutz-Drücker Commercial Thun 5077

Glutz | Türdrücker, Türknöpfe Edelstahl

Türdrücker Edelstahl matt, mit Vierkant-Aufnahme.

Drücker Commercial Brienz 33005 | Türdrücker, Türknöpfe Edelstahl
angesehen
Gekauft
Drücker Commercial Brienz 33005

Glutz | Türdrücker, Türknöpfe Edelstahl

Türdrücker Edelstahl matt, mit Vierkant-Aufnahme.

Objekt-Feuerschutz-Drücker Commercial Oslo 5074 | Türdrücker, Türknöpfe Edelstahl
angesehen
Gekauft
Objekt-Feuerschutz-Drücker Commercial Oslo 5074

Glutz | Türdrücker, Türknöpfe Edelstahl

Türdrücker Edelstahl matt, mit Vierkant-Aufnahme.

Drücker Topaz Memphis 30.030 | Türdrücker, Türknöpfe Edelstahl
angesehen
Gekauft
Drücker Topaz Memphis 30.030

Glutz | Türdrücker, Türknöpfe Edelstahl

Türdrücker Edelstahl matt, mit Rundrosetten (Drückergarnituren/Drückerpaare) oder ohne Rundrosetten (Lochteile).

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken