Menu

Schlüsselrosette piatto, eckig, Edelstahl

von Glutz   |   mehr Türdrücker, Türknöpfe Edelstahl

Drucken
Magnet-Clip-Rosette Edelstahl matt, auf Stahl-Unterkonstruktion.
Vorteile/Ausführungen
  • Verschraubung verdeckt

Anwendungen/Hinweise
  • Herstellung Fräsung/Bohrung – auf einer Seite am Türblatt ist sowohl für Drücker- als auch Schlüsselrosette eine Fräsung (Ø x T = 53 x 3 mm) mit jeweils zwei Befestigungslöcher Ø 7 mm herzustellen

Technische Daten
  • Größe B x H x S 
 53 x 53 x 2 mm
  • Lochmittelabstand
 38 mm
  • Stütznocken-Ø
 7 mm

Downloads

Für Sie interessant

Rundrosette 5380, Edelstahl | Türdrücker, Türknöpfe Edelstahl
angesehen
Gekauft
Rundrosette 5380, Edelstahl

Glutz | Türdrücker, Türknöpfe Edelstahl

Clip-Rosette Edelstahl matt, auf Stahl-Unterkonstruktion.

Drückerrosette 5620, Edelstahl | Türdrücker, Türknöpfe Edelstahl
angesehen
Gekauft
Drückerrosette 5620, Edelstahl

Glutz | Türdrücker, Türknöpfe Edelstahl

Clip-Rundrosette Edelstahl matt, auf Stahl-Unterkonstruktion.

Drückerrosette 5620, easy fix, Edelstahl | Türdrücker, Türknöpfe Edelstahl
angesehen
Gekauft
Drückerrosette 5620, easy fix, Edelstahl

Glutz | Türdrücker, Türknöpfe Edelstahl

Clip-Rundrosette Edelstahl matt, auf Stahl-Unterkonstruktion.

Abverkauf
Drückerrosette Lugano 5620, easy fix, Edelstahl | Türdrücker, Türknöpfe Edelstahl
angesehen
Gekauft
Drückerrosette Lugano 5620, easy fix, Edelstahl

Glutz | Türdrücker, Türknöpfe Edelstahl

Clip-Rundrosette Edelstahl matt, auf Stahl-Unterkonstruktion.

Rundrosette Topaz 5632C/5332C, Edelstahl | Türdrücker, Türknöpfe Edelstahl
angesehen
Gekauft
Rundrosette Topaz 5632C/5332C, Edelstahl

Glutz | Türdrücker, Türknöpfe Edelstahl

Rosette Edelstahl matt, mit Polyamid-Unterkonstruktion.

Drückerrosette piatto, rund, Edelstahl | Türdrücker, Türknöpfe Edelstahl
angesehen
Gekauft
Drückerrosette piatto, rund, Edelstahl

Glutz | Türdrücker, Türknöpfe Edelstahl

Magnet-Clip-Rosette Edelstahl matt, auf Stahl-Unterkonstruktion.

Schlüsselrosette piatto, rund, Edelstahl | Türdrücker, Türknöpfe Edelstahl
angesehen
Gekauft
Schlüsselrosette piatto, rund, Edelstahl

Glutz | Türdrücker, Türknöpfe Edelstahl

Magnet-Clip-Rosette Edelstahl matt, auf Stahl-Unterkonstruktion.

Rosettengarnitur piatto, rund, Edelstahl | Türdrücker, Türknöpfe Edelstahl
angesehen
Gekauft
Rosettengarnitur piatto, rund, Edelstahl

Glutz | Türdrücker, Türknöpfe Edelstahl

Magnet-Clip-Rosette Edelstahl matt, auf Stahl-Unterkonstruktion.

Drückerrosette piatto, eckig, Edelstahl | Türdrücker, Türknöpfe Edelstahl
angesehen
Gekauft
Drückerrosette piatto, eckig, Edelstahl

Glutz | Türdrücker, Türknöpfe Edelstahl

Magnet-Clip-Rosette Edelstahl matt, auf Stahl-Unterkonstruktion.

Rundrosette EZ1332, Edelstahl | Türdrücker, Türknöpfe Edelstahl
angesehen
Gekauft
Rundrosette EZ1332, Edelstahl

Karcher Design | Türdrücker, Türknöpfe Edelstahl

3-teilige Rosette Edelstahl matt.

Rundrosette RO100, Edelstahl | Türdrücker, Türknöpfe Edelstahl
angesehen
Gekauft
Rundrosette RO100, Edelstahl

Goll | Türdrücker, Türknöpfe Edelstahl

Rosette Edelstahl matt, Unterkonstruktion Stahl vernickelt.

Rosette Karat RO110, eckig, Edelstahl | Türdrücker, Türknöpfe Edelstahl
angesehen
Gekauft
Rosette Karat RO110, eckig, Edelstahl

Goll | Türdrücker, Türknöpfe Edelstahl

Rosette Edelstahl matt, Unterkonstruktion Stahl vernickelt.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken