Menu

Knopfrosette 5620K, rund, schwarz

von Glutz   |   mehr Türdrücker, Türknöpfe Bronze, Kupfer, schwarz

Drucken
Rundrosette Edelstahl, schwarz matt, zur Aufnahme von Türknopf-Lochteil 5825.
Vorteile/Ausführungen
  • Verschraubung verdeckt von der Gegenseite

Technische Daten
  • Größe Ø x S 
 53 x 8 mm
  • Lochmittelabstand
 38 mm
  • Stütznocken-Ø
 7 mm
  • Gewindeaufnahme 
 M 4
  • Nockenlänge
 7 mm

Downloads

Für Sie interessant

Türknopf-Lochteil 5825 lose, gerade, schwarz | Türdrücker, Türknöpfe Bronze, Kupfer, schwarz
angesehen
Gekauft
Türknopf-Lochteil 5825 lose, gerade, schwarz

Glutz Zubehör von

Fixknopf-Lochteil schwarz matt, zur fixen Montage auf Rundrosette 5620K oder Kurzschild 5350C.3.

Rundrosette 5380, schwarz | Türdrücker, Türknöpfe Bronze, Kupfer, schwarz
angesehen
Gekauft
Rundrosette 5380, schwarz

Glutz | Türdrücker, Türknöpfe Bronze, Kupfer, schwarz

Clip-Rosette Edelstahl, schwarz matt, auf Stahl-Unterkonstruktion.

Drückerrosette 5620, schwarz | Türdrücker, Türknöpfe Bronze, Kupfer, schwarz
angesehen
Gekauft
Drückerrosette 5620, schwarz

Glutz | Türdrücker, Türknöpfe Bronze, Kupfer, schwarz

Clip-Rundrosette Edelstahl, schwarz matt, auf Stahl-Unterkonstruktion.

Drückerrosette 5620, easy fix, schwarz | Türdrücker, Türknöpfe Bronze, Kupfer, schwarz
angesehen
Gekauft
Drückerrosette 5620, easy fix, schwarz

Glutz | Türdrücker, Türknöpfe Bronze, Kupfer, schwarz

Clip-Rundrosette Edelstahl, schwarz matt, auf Stahl-Unterkonstruktion.

Drückerrosette piatto, rund, schwarz | Türdrücker, Türknöpfe Bronze, Kupfer, schwarz
angesehen
Gekauft
Drückerrosette piatto, rund, schwarz

Glutz | Türdrücker, Türknöpfe Bronze, Kupfer, schwarz

Magnet-Clip-Rosette Edelstahl, schwarz matt, auf Stahl-Unterkonstruktion.

Schlüsselrosette piatto, rund, schwarz | Türdrücker, Türknöpfe Bronze, Kupfer, schwarz
angesehen
Gekauft
Schlüsselrosette piatto, rund, schwarz

Glutz | Türdrücker, Türknöpfe Bronze, Kupfer, schwarz

Magnet-Clip-Rosette Edelstahl, schwarz matt, auf Stahl-Unterkonstruktion.

Drückerrosette piatto, eckig, schwarz | Türdrücker, Türknöpfe Bronze, Kupfer, schwarz
angesehen
Gekauft
Drückerrosette piatto, eckig, schwarz

Glutz | Türdrücker, Türknöpfe Bronze, Kupfer, schwarz

Magnet-Clip-Rosette Edelstahl, schwarz matt, auf Stahl-Unterkonstruktion.

Schlüsselrosette piatto, eckig, schwarz | Türdrücker, Türknöpfe Bronze, Kupfer, schwarz
angesehen
Gekauft
Schlüsselrosette piatto, eckig, schwarz

Glutz | Türdrücker, Türknöpfe Bronze, Kupfer, schwarz

Magnet-Clip-Rosette Edelstahl, schwarz matt, auf Stahl-Unterkonstruktion.

Rundrosette flach RO100, schwarz | Türdrücker, Türknöpfe Bronze, Kupfer, schwarz
angesehen
Gekauft
Rundrosette flach RO100, schwarz

Goll | Türdrücker, Türknöpfe Bronze, Kupfer, schwarz

Rosette Edelstahl PVD, schwarz matt, Unterkonstruktion Stahl vernickelt.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken