Menu

Schutzschildgarnitur Topaz Memphis 30.030, Edelstahl

von Glutz   |   mehr Schutzbeschläge, Panikbeschläge

Drucken
Langschilder-Set Edelstahl matt, mit/ohne Kernziehschutz.
Vorteile/Ausführungen
  • Metallgleitlager (lose)
  • Verschraubung verdeckt (3 x M 6)
  • Außenschild mit gehärteter Bohrschutzplatte (bei Ausführung mit Kernziehschutz)

Anwendungen/Hinweise
  • feuerhemmend nach ÖNORM B 3850
  • einbruchhemmend nach ÖNORM B 5351 Klasse 4

Technische Daten
  • Außenschild B x H x S 
 55 x 250 x 12 mm
  • Innenschild B x H x S 
 55 x 250 x 8 mm
  • Zylinderüberstand
 9–15 mm (bei Ausführung mit Kernziehschutz)

Brandschutzsymbol Flamme rot ÖNORM B 3850


Downloads

Für Sie interessant

Drückerstift Glutz 5909, 8, 8,5 und 9 mm | Drückerzubehör
angesehen
Gekauft
Drückerstift Glutz 5909, 8, 8,5 und 9 mm

Glutz Zubehör

Vollstift mit beidseitiger Exzenter-Bohrung (Tiefe 35 mm).

Wechselstift Glutz 5910, 8,5 und 9 mm | Drückerzubehör
angesehen
Gekauft
Wechselstift Glutz 5910, 8,5 und 9 mm

Glutz Zubehör

Vollstift mit einseitiger Exzenter-Bohrung.

Schraubenset Glutz M 6 | Drückerzubehör
angesehen
Gekauft
Schraubenset Glutz M 6

Glutz Zubehör

Zu Schutzbeschlagsgarnituren.

Schutzbeschlag Commercial Memphis 30.030, Edelstahl | Schutzbeschläge, Panikbeschläge
angesehen
Gekauft
Schutzbeschlag Commercial Memphis 30.030, Edelstahl

Glutz | Schutzbeschläge, Panikbeschläge

Schutzschildgarnitur Edelstahl matt, auf Langschildern, mit/ohne Kernziehschutz.

Schutzbeschlag Commercial Memphis 30.030, schwarz | Schutzbeschläge, Panikbeschläge
angesehen
Gekauft
Schutzbeschlag Commercial Memphis 30.030, schwarz

Glutz | Schutzbeschläge, Panikbeschläge

Schutzschildgarnitur Edelstahl, schwarz beschichtet, auf Langschildern, mit/ohne Kernziehschutz.

Schutzbeschlag Commercial Oslo 5074, Edelstahl | Schutzbeschläge, Panikbeschläge
angesehen
Gekauft
Schutzbeschlag Commercial Oslo 5074, Edelstahl

Glutz | Schutzbeschläge, Panikbeschläge

Schutzschildgarnitur Edelstahl matt, auf Langschildern, ohne Kernziehschutz.

Schutzbeschlag Selina 700 | Schutzbeschläge, Panikbeschläge
angesehen
Gekauft
Schutzbeschlag Selina 700

Dormakaba | Schutzbeschläge, Panikbeschläge

Schutzschildgarnitur Edelstahl matt, auf Langschildern, mit Kernziehschutz.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken