Menu

Einlassmuschel EZ1703 Q71, eckig

von Karcher Design   |   mehr Einlassmuscheln

Drucken
Muschelgriff Edelstahl matt, für Schiebe- und Hebeschiebetüren.
Vorteile/Ausführungen
  • 2 Bohrungen für Senkschrauben
  • Verschraubung sichtbar

Technische Daten
  • Innenmaße B x H x T
 22 x 80 x 11 mm
  • Befestigungsabstand
 105 mm

Lieferumfang
  • Befestigungsschrauben 3,5 x 20 mm

Downloads

Für Sie interessant

Einlassmuschel 596, oval | Einlassmuscheln
angesehen
Einlassmuschel 596, oval

Goll | Einlassmuscheln

Muschelgriff Edelstahl matt.

Einlassmuschel 42 4212, oval, Edelstahl | Einlassmuscheln
angesehen
Einlassmuschel 42 4212, oval, Edelstahl

FSB | Einlassmuscheln

Muschelgriff Edelstahl fein matt.

Einlassmuschel D10, oval | Einlassmuscheln
angesehen
Einlassmuschel D10, oval

D Line | Einlassmuscheln

Muschelgriff Edelstahl matt.

Einlassmuschel 5340.08R/C, oval | Einlassmuscheln
angesehen
Einlassmuschel 5340.08R/C, oval

Nickal | Einlassmuscheln

Muschelgriff Edelstahl matt.

Einlassmuschel 597-140, eckig | Einlassmuscheln
angesehen
Einlassmuschel 597-140, eckig

Goll | Einlassmuscheln

Muschelgriff Edelstahl matt.

Einlassmuschel 597M-160, eckig | Einlassmuscheln
angesehen
Einlassmuschel 597M-160, eckig

Goll | Einlassmuscheln

Muschelgriff vernickelt matt.

Einlassmuschel EZ1603 Q71, eckig | Einlassmuscheln
angesehen
Einlassmuschel EZ1603 Q71, eckig

Karcher Design | Einlassmuscheln

Muschelgriff Edelstahl, für Schiebe- und Hebeschiebetüren.

Einlassmuschel 42 4211, eckig | Einlassmuscheln
angesehen
Einlassmuschel 42 4211, eckig

FSB | Einlassmuscheln

Muschelgriff Edelstahl matt.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt

Allgemeine Anfrage stellen

Abbrechen
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken