Menu

Drückerstift Glutz 5909, 8, 8,5 und 9 mm

von Glutz   |   mehr Drückerzubehör

Drucken
Vollstift mit beidseitiger Exzenter-Bohrung (Tiefe 35 mm).
Material
  • Stahl, verzinkt

Downloads

Für Sie interessant

Schutzschildgarnitur Topaz Memphis 30.030, Edelstahl | Schutzbeschläge, Panikbeschläge
angesehen
Gekauft
Schutzschildgarnitur Topaz Memphis 30.030, Edelstahl

Glutz Zubehör von

Langschilder-Set Edelstahl matt, mit/ohne Kernziehschutz.

Drücker Topaz Memphis 30.030 | Türdrücker, Türknöpfe Edelstahl
angesehen
Gekauft
Drücker Topaz Memphis 30.030

Glutz Zubehör von

Türdrücker Edelstahl matt, mit Rundrosetten (Drückergarnituren/Drückerpaare) oder ohne Rundrosetten (Lochteile).

Drücker Topaz Oslo 30.010 | Türdrücker, Türknöpfe Edelstahl
angesehen
Gekauft
Drücker Topaz Oslo 30.010

Glutz Zubehör von

Türdrücker Edelstahl matt, mit Rundrosetten (Drückergarnituren/Drückerpaare) oder ohne Rundrosetten (Lochteile).

Türknopf-Lochteil 5825E gekröpft, Edelstahl | Türdrücker, Türknöpfe Edelstahl
angesehen
Gekauft
Türknopf-Lochteil 5825E gekröpft, Edelstahl

Glutz Zubehör von

Drehknopf Edelstahl matt.

Drücker Topaz Thun 30.020 | Türdrücker, Türknöpfe Edelstahl
angesehen
Gekauft
Drücker Topaz Thun 30.020

Glutz Zubehör von

Türdrücker Edelstahl matt, mit Rundrosetten (Drückergarnituren/Drückerpaar) oder ohne Rundrosetten (Lochteil).

Drücker Topaz Biel 30.040 | Türdrücker, Türknöpfe Edelstahl
angesehen
Gekauft
Drücker Topaz Biel 30.040

Glutz Zubehör von

Türdrücker Edelstahl matt, mit Vierkant-Aufnahme.

Objekt-Feuerschutz-Drücker Commercial Thun 5077 | Türdrücker, Türknöpfe Edelstahl
angesehen
Gekauft
Objekt-Feuerschutz-Drücker Commercial Thun 5077

Glutz Zubehör von

Türdrücker Edelstahl matt, mit Vierkant-Aufnahme.

Objekt-Feuerschutz-Drücker 2454M FH, Aluminium | Türdrücker, Türknöpfe Aluminium
angesehen
Gekauft
Objekt-Feuerschutz-Drücker 2454M FH, Aluminium

Wilhelm Grundmann Zubehör von

Rohrrahmen-Türdrücker Aluminium naturfarbig eloxiert, auf ovaler Rosette.

Drücker WG Lilly, Aluminium | Türdrücker, Türknöpfe Aluminium
angesehen
Gekauft
Drücker WG Lilly, Aluminium

Wilhelm Grundmann Zubehör von

Türdrücker Aluminium naturfarbig eloxiert, auf Rundrosetten.

Drücker WG 1700L, Aluminium | Türdrücker, Türknöpfe Aluminium
angesehen
Gekauft
Drücker WG 1700L, Aluminium

Wilhelm Grundmann Zubehör von

Türdrücker Aluminium naturfarbig eloxiert, auf Rundrosetten.

Objekt-Feuerschutz-Drücker 2454M FH, Edelstahl | Türdrücker, Türknöpfe Edelstahl
angesehen
Gekauft
Objekt-Feuerschutz-Drücker 2454M FH, Edelstahl

Wilhelm Grundmann Zubehör von

Rohrrahmen-Türdrücker Edelstahl matt, auf ovaler Rosette.

Objekt-Feuerschutz-Drücker Commercial Oslo 5074 | Türdrücker, Türknöpfe Edelstahl
angesehen
Gekauft
Objekt-Feuerschutz-Drücker Commercial Oslo 5074

Glutz Zubehör von

Türdrücker Edelstahl matt, mit Vierkant-Aufnahme.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken