Menu

Türfeststeller KWS 1026

von KWS   |   mehr Türzubehör

Drucken
Für leichte bis mittelschwere Türen bis 40 kg.
Anwendungen/Hinweise
  • mit Konterfeder zum Erhöhen des Anpressdruckes

Material
  • Gehäuse Stahl, einbrennlackiert
  • Tretbolzen Stahl, verzinkt
  • Stopfen Gummi, grau

Downloads

Für Sie interessant

Türfeststeller KWS 1222 / 1224 / 1226 | Türzubehör
angesehen
Gekauft
Türfeststeller KWS 1222 / 1224 / 1226

KWS | Türzubehör

Für leichte bis mittelschwere Türen bis 40 kg.

Türfeststeller KWS 1223 / 1227 | Türzubehör
angesehen
Gekauft
Türfeststeller KWS 1223 / 1227

KWS | Türzubehör

Für leichte bis mittelschwere Türen bis 40 kg.

Türfeststeller KWS 1024 | Türzubehör
angesehen
Gekauft
Türfeststeller KWS 1024

KWS | Türzubehör

Für leichte Türen bis 25 kg.

Türfeststeller KWS 1032 | Türzubehör
angesehen
Gekauft
Türfeststeller KWS 1032

KWS | Türzubehör

Für leichte bis mittelschwere Türen bis 40 kg.

Türfeststeller Typ 90 | Türzubehör
angesehen
Gekauft
Türfeststeller Typ 90

Türzubehör

Für leichte und schwere Türen.

Türfeststeller TS360 | Türzubehör
angesehen
Gekauft
Türfeststeller TS360

Dormakaba | Türzubehör

Kompaktes Baumaß im modernen Design.

Türfeststeller KWS 1048 | Türzubehör
angesehen
Gekauft
Türfeststeller KWS 1048

KWS | Türzubehör

Für Türen bis 80 kg, für extrem große Höhenunterschiede oder zur Bedienung aus dem Rollstuhl heraus.

Türfeststeller KWS 1010 | Türzubehör
angesehen
Gekauft
Türfeststeller KWS 1010

KWS | Türzubehör

Für mittelschwere und schwere Türen bis 100 kg.

Türfeststeller KWS 1013 | Türzubehör
angesehen
Gekauft
Türfeststeller KWS 1013

KWS | Türzubehör

Für leichte bis mittelschwere Türen bis 50 kg.

Türfeststeller KWS 1055 / 1083 | Türzubehör
angesehen
Gekauft
Türfeststeller KWS 1055 / 1083

KWS | Türzubehör

Für Türen bis 80 kg, mit Kloben zum Anschrauben.

Türfeststeller KWS 1068 | Türzubehör
angesehen
Gekauft
Türfeststeller KWS 1068

KWS | Türzubehör

Zweiteilig, mit Anschraubplatte, für leichte bis mittelschwere Türen bis 50 kg.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken