Menu

Einlassreedkontakt 10270-6

von Effeff   |   mehr Stromübertragungen

Drucken
Reedkontakt in Verbindung mit beigefügten Einbauwannen für die Einbau-Montage in Holz- oder Aluminium-Fenstern und -Türen geeignet.
Technische Daten
  • Vds-Anerkennung
Klasse C
  • Betriebsnennspannung
max. 40 V DC
  • Kontaktbelastbarkeit
max. 6 W
  • Schaltstrom
max. 0,5 A; max. Kontaktbelastbarkeit beachten!
  • Schaltabstand
max. 15 mm
  • Schutzart
IP67
  • Anschlussleitung
6 m / 4-adrig
  • Betriebstemperaturbereich
–40 °C bis +70 °C

Material
  • Kunststoff

Lieferumfang
  • Reedkontakt mit Anschlussleitung
  • Einbauwannen

Downloads

Für Sie interessant

Rundreedkontakt 10370-6 | Stromübertragungen
angesehen
Gekauft
Rundreedkontakt 10370-6

Effeff | Stromübertragungen

Reedkontakt für die Einbau-Montage in Holz-, Aluminium-Fenstern und -Türen geeignet.

Halterung 10371 zu Rundreedkontakt | Stromübertragungen
angesehen
Gekauft
Halterung 10371 zu Rundreedkontakt

Effeff | Stromübertragungen

Einbauhalterung als Montagehilfe für Hohlprofile.

Einlassreedkontakt 10360-6 | Stromübertragungen
angesehen
Gekauft
Einlassreedkontakt 10360-6

Effeff | Stromübertragungen

Reedkontakt in Verbindung mit Einbauwannen für die Einbau-Montage in Holz- oder Aluminium-Fenstern und -Türen geeignet.

Halterung 10271-6 zu Einlassreedkontakt | Stromübertragungen
angesehen
Gekauft
Halterung 10271-6 zu Einlassreedkontakt

Effeff | Stromübertragungen

Einbauhalterung als Montagehilfe für Aluprofile zum Einlassen bzw. zum Höhenausgleich.

Halterung 10361 zu Einlassreedkontakt | Stromübertragungen
angesehen
Gekauft
Halterung 10361 zu Einlassreedkontakt

Effeff | Stromübertragungen

Einbauhalterung als Montagehilfe zum Höhenausgleich.

Abverkauf
Einlassreedkontakt 030270 | Stromübertragungen
angesehen
Gekauft
Einlassreedkontakt 030270

Effeff | Stromübertragungen

Reedkontakt für Zargen aus Holz, Kunststoff und Aluminium.

Flachreedkontakt 10362-6 | Stromübertragungen
angesehen
Gekauft
Flachreedkontakt 10362-6

Effeff | Stromübertragungen

Reedkontakt zur Aufbau-Montage an Türen und Fenstern.

Aufbausockel 10366 zu Blockreedkontakt | Stromübertragungen
angesehen
Gekauft
Aufbausockel 10366 zu Blockreedkontakt

Effeff | Stromübertragungen

Sockel als Montagehilfe zum Höhenausgleich.

Reed-Türkontakt TK | Stromübertragungen
angesehen
Gekauft
Reed-Türkontakt TK

Dormakaba | Stromübertragungen

Türkontakt zur Öffnungsüberwachung von Türen, auch für magnetische Werkstoffe geeignet.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken