Menu

I/O-Modul für SECUREconnect 200

von GU   |   mehr Stromübertragungen

Drucken
Das I/O-Modul dient dazu, die Schlossrückmeldungen eines am SECUREconnect 200 angeschlossenem Schlosses über eine gesicherte Datenübertragung (BUS-Verbindung) zu übertragen.
Anwendungen/Hinweise
  • Über die Ausgänge am I/O-Modul können alle Schlossfunktionen abgebildet werden.
  • Über die Eingänge können die Steuerfunktionen (Kurzzeit-Auf, Dauer-Auf und Schließen) des SECUREconnect ausgeführt werden.
  • Um eine verschlüsselte Verbindung aufbauen zu können, müssen das SECUREconnect und das I/O-Modul gepairt werden.
  • Bei der ersten Inbetriebnahme startet das Pairing in beiden Komponenten automatisch.
  • Wird bei einer gepairten Kombination das SECUREconnect ausgetauscht, verbindet sich das I/O-Modul automatisch mit dem neuen SECUREconnect.
  • Soll das I/O-Modul ausgetauscht werden, muss das Pairing über das SECUREconnect gestartet werden.

Technische Daten
  • Spannungsversorgung
12...24 V DC
  • Stromaufnahme
<100 mA (bei 24 V DC)
  • Schaltleistung Relais
1 A/30 V DC
  • Betriebstemperatur
–20 °C bis +55 °C
  • Schutzart
IP65
  • Länge Türbus
max. 20 m

CE


Downloads

Für Sie interessant

Stromübertragungen
Zubehör von
SECUREconnect 200 – kabellose Strom- und Datenübertragung | Stromübertragungen
angesehen
Gekauft
SECUREconnect 200 – kabellose Strom- und Datenübertragung

GU Zubehör von

Strom- und Datenübertragung, kabellos, mit integrierter Steuereinheit in Kombination mit G-U-Fingerscanner/Codetastatur, ohne Stulp.

Kabelübergang | Stromübertragungen
angesehen
Gekauft
Kabelübergang

GU | Stromübertragungen

Verdeckt im Falz liegend.

Kabelübergang 10314 steckbar | Stromübertragungen
angesehen
Gekauft
Kabelübergang 10314 steckbar

Effeff | Stromübertragungen

Verdeckter Kabelübergang mit integriertem Flexkabel gegen Kabelbruch und Klemm-Steck-Anschlusstechnik.

Kabelübergang 10312 | Stromübertragungen
angesehen
Gekauft
Kabelübergang 10312

Effeff | Stromübertragungen

Verdeckter Kabelübergang zur Kabeldurchführung mit integrierter Kabelnachführung.

Montage-Set Holzbau | Stromübertragungen
angesehen
Gekauft
Montage-Set Holzbau

Effeff | Stromübertragungen

Radiusendstücke inkl. Montageschrauben, für Kabelübergang mit 24 mm Breite.

Adapterlaschenset für Holzbau | Stromübertragungen
angesehen
Gekauft
Adapterlaschenset für Holzbau

Effeff | Stromübertragungen

Radiusendstücke inkl. Befestigungsschrauben, für die Montagebleche der Kabelübergänge.

Metallschlauch für Kabelübergang | Stromübertragungen
angesehen
Gekauft
Metallschlauch für Kabelübergang

Effeff | Stromübertragungen

Schutz gegen Kabelbruch.

Befestigungskappe zu Metallschlauch | Stromübertragungen
angesehen
Gekauft
Befestigungskappe zu Metallschlauch

Effeff | Stromübertragungen

Für die Montage von Kabelübergangs-Schläuchen.

Schlauchbuchse zu Metallschlauch | Stromübertragungen
angesehen
Gekauft
Schlauchbuchse zu Metallschlauch

Effeff | Stromübertragungen

Führungs- und Schutzbuchse für beide Enden von Kabelübergangs-Schläuchen.

SECUREconnect 50 – kabellose Strom- und Datenübertragung | Stromübertragungen
angesehen
Gekauft
SECUREconnect 50 – kabellose Strom- und Datenübertragung

GU | Stromübertragungen

Strom- und Datenübertragung, kabellos, ohne Steuereinheit, ohne Stulp.

SECUREconnect 200 – kabellose Strom- und Datenübertragung | Stromübertragungen
angesehen
Gekauft
SECUREconnect 200 – kabellose Strom- und Datenübertragung

GU | Stromübertragungen

Strom- und Datenübertragung, kabellos, mit integrierter Steuereinheit in Kombination mit G-U-Fingerscanner/Codetastatur, ohne Stulp.

Flachstulp für Stromübertragung SECUREconnect 50/200 | Stromübertragungen
angesehen
Gekauft
Flachstulp für Stromübertragung SECUREconnect 50/200

GU | Stromübertragungen

Für Flügel-/Rahmenteil an Holz-, Alu- und PVC-Türen.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken