Menu

Schiebetür-Beschlagsgarnitur Hawa Clipo 26/36 H IS ol

von Hawa   |   mehr Möbelschiebetüren einliegend

Drucken
Für 2 oder 3 Holztüren im Korpus laufend (Inslide).
Vorteile/Ausführungen
  • Laufwerk mit Kugellager:
    2-rollig für Schiebetüren bis 26 kg
    4-rollig für Schiebetüren bis 36 kg

Anwendungen/Hinweise
System:
  • Inslide oben laufend
  • Laufschiene eingenutet
  • keine Nut im Boden
  • ohne Blende
  • mit Clip-Laufwerk

Technische Daten
  • Türstärke
19–25 mm
  • Höhenverstellung
±2 mm

Downloads

Für Sie interessant

Dämpfung Hawa zu Clipo 16/26/36 | Möbelschiebetüren einliegend
angesehen
Dämpfung Hawa zu Clipo 16/26/36

Hawa Zubehör

Zum Dämpfen von Schiebetüren mit Beschlag-Serie Clipo, in Schließ- und Öffnungsrichtung.

Einfachlaufschiene Hawa, gelocht, Modell C, Nr. 053.3325 | Möbelschiebetüren einliegend
angesehen
Einfachlaufschiene Hawa, gelocht, Modell C, Nr. 053.3325

Hawa Zubehör

Zum Einnuten und Schrauben, zu Schiebetürbeschlag Clipo 26/36.

Doppellaufschiene Hawa, gelocht, Modell D, Nr. 053.3328 | Möbelschiebetüren einliegend
angesehen
Doppellaufschiene Hawa, gelocht, Modell D, Nr. 053.3328

Hawa Zubehör

Zum Einnuten und Schrauben, zu Schiebetürbeschlag Clipo 26/36.

Clip-Teil Hawa, gelocht, Nr. 053.5051.001 | Möbelschiebetüren einliegend
angesehen
Clip-Teil Hawa, gelocht, Nr. 053.5051.001

Hawa Zubehör

Für Holzblende (alle 700–800 mm), zu Doppellaufschiene 053.3339, zu Schiebetürbeschlag Clipo 26/36.

Schienenendstück Hawa Nr. 053.3354.071 | Möbelschiebetüren einliegend
angesehen
Schienenendstück Hawa Nr. 053.3354.071

Hawa Zubehör

Für Einfachlaufschiene 053.3324/3325/3327, zu Schiebetürbeschlag Clipo 26/36.

Schiebetür-Beschlagsgarnitur Hawa Clipo 16 H IS ol | Möbelschiebetüren einliegend
angesehen
Schiebetür-Beschlagsgarnitur Hawa Clipo 16 H IS ol

Hawa | Möbelschiebetüren einliegend

Für 2 Holztüren im Korpus laufend (Inslide).

Schiebetür-Beschlagsgarnitur Hawa Clipo 16 HM IS ol | Möbelschiebetüren einliegend
angesehen
Schiebetür-Beschlagsgarnitur Hawa Clipo 16 HM IS ol

Hawa | Möbelschiebetüren einliegend

Für 1 Holztür im Korpus laufend (Inslide).

Türmitnehmer-Garnitur Hawa Nr. 053.3236.171 | Möbelschiebetüren einliegend
angesehen
Türmitnehmer-Garnitur Hawa Nr. 053.3236.171

Hawa | Möbelschiebetüren einliegend

Zu Schiebetürbeschlag Clipo 16.

Einfachlaufschiene Hawa, Modell B, Nr. 053.3227 | Möbelschiebetüren einliegend
angesehen
Einfachlaufschiene Hawa, Modell B, Nr. 053.3227

Hawa | Möbelschiebetüren einliegend

Mit Drehriegel, zum Einnuten, nicht für Hartholz/MDF.

Einfachlaufschiene Hawa, gelocht, Modell C, Nr. 053.3225 | Möbelschiebetüren einliegend
angesehen
Einfachlaufschiene Hawa, gelocht, Modell C, Nr. 053.3225

Hawa | Möbelschiebetüren einliegend

Zum Einnuten und Schrauben, zu Schiebetürbeschlag Clipo 16 H/HM.

Doppellaufschiene Hawa, gelocht, Modell D, Nr. 053.3226 | Möbelschiebetüren einliegend
angesehen
Doppellaufschiene Hawa, gelocht, Modell D, Nr. 053.3226

Hawa | Möbelschiebetüren einliegend

Zum Schrauben, zu Schiebetürbeschlag Clipo 16 H/HM.

Schiebetür-Beschlagsgarnitur Hawa Clipo 36 HM IS ol | Möbelschiebetüren einliegend
angesehen
Schiebetür-Beschlagsgarnitur Hawa Clipo 36 HM IS ol

Hawa | Möbelschiebetüren einliegend

Für 1 Holztür im Korpus laufend (Inslide).

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt

Allgemeine Anfrage stellen

Abbrechen
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken