Menu

Einbau-Aluminiumprofil Loox 1191

von Häfele   |   mehr LED-Zubehör

Drucken
Profil mit Streuscheibe überstehend, für LED-Bänder bis 10 mm Breite.
Einsatzbereich
  • Loox-LED 2013/2015/2029/2037/2043/2045
  • Loox-LED 3013/3015

Anwendungen/Hinweise
  • Einbaumontage
    – Profil zum Einlassen
    – Streuscheibe zum Eindrücken (überstehend)
  • vor dem Kleben der LED-Streifen die zu beklebende Fläche der Aluprofile unbedingt reinigen
    – sie sollte absolut schmutz-, fett- und staubfrei sein

Technische Daten
  • Profilmaße B x L x H
23 x 2.500 x 13 mm 
  • Streuscheibe
1 mm überstehend
  • Gesamthöhe
14 mm
  • Einlassmaße B x T
18 x 11 mm

Material
  • Profil Aluminium, silberfarben eloxiert
  • Streuscheibe Kunststoff, opalweiß

Downloads

Für Sie interessant

LED-Zubehör
Zubehör
Endkappe zu Einbau-Aluminiumprofil Loox 1191 | LED-Zubehör
angesehen
Gekauft
Endkappe zu Einbau-Aluminiumprofil Loox 1191

Häfele Zubehör

Abdeckkappe mit Kabeldurchlass für LED-Leuchtenprofil.

Einroller für LED-Bänder Loox | LED-Zubehör
angesehen
Gekauft
Einroller für LED-Bänder Loox

Häfele | LED-Zubehör

Werkzeug zum Einrollen von LED-Bändern in Beleuchtungsprofile.

Unterbauprofil Loox 3101 für Oberschränke (grifflose Öffnung) | LED-Zubehör
angesehen
Gekauft
Unterbauprofil Loox 3101 für Oberschränke (grifflose Öffnung)

Häfele | LED-Zubehör

Profil ohne Streuscheibe, zum Einlassen in grifflose Fronten von z. B. Küchenoberschränken.

Design-Unterbauprofil Loox 4107 für Oberschränke | LED-Zubehör
angesehen
Gekauft
Design-Unterbauprofil Loox 4107 für Oberschränke

Häfele | LED-Zubehör

Profil ohne Streuscheibe, zum Einlassen in den Unterboden von z. B. Küchenoberschränken.

Linearlinse für Unterbauprofile | LED-Zubehör
angesehen
Gekauft
Linearlinse für Unterbauprofile

Häfele | LED-Zubehör

Zum Einklicken in Beleuchtungsprofile 3101/3103/4107 für Oberschränke.

Kabelblende Loox | LED-Zubehör
angesehen
Gekauft
Kabelblende Loox

Häfele | LED-Zubehör

Blende zur Verdeckung sichtbarer Verkabelungen in Möbeln und Schränken.

Kabelkanal Loox | LED-Zubehör
angesehen
Gekauft
Kabelkanal Loox

Häfele | LED-Zubehör

Profil zur Verdeckung sichtbarer Verkabelungen in Möbeln und Schränken.

Einbau-Aluminiumprofil Loox 1190 | LED-Zubehör
angesehen
Gekauft
Einbau-Aluminiumprofil Loox 1190

Häfele | LED-Zubehör

Profil mit Streuscheibe überstehend, für LED-Bänder bis 10 mm Breite.

Endkappe zu Einbau-Aluminiumprofil Loox 1190 | LED-Zubehör
angesehen
Gekauft
Endkappe zu Einbau-Aluminiumprofil Loox 1190

Häfele | LED-Zubehör

Abdeckkappe mit Kabeldurchlass für LED-Leuchtenprofil.

Endkappe zu Einbau-Aluminiumprofil Loox 1191 | LED-Zubehör
angesehen
Gekauft
Endkappe zu Einbau-Aluminiumprofil Loox 1191

Häfele | LED-Zubehör

Abdeckkappe mit Kabeldurchlass für LED-Leuchtenprofil.

Einbau-Aluminiumprofil Loox 1194 | LED-Zubehör
angesehen
Gekauft
Einbau-Aluminiumprofil Loox 1194

Häfele | LED-Zubehör

Profil mit Streuscheibe überstehend, für LED-Bänder bis 10 mm Breite.

Endkappe zu Einbau-Aluminiumprofil Loox 1194 | LED-Zubehör
angesehen
Gekauft
Endkappe zu Einbau-Aluminiumprofil Loox 1194

Häfele | LED-Zubehör

Abdeckkappe mit Kabeldurchlass für LED-Leuchtenprofil.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken