Menu

Anbauleuchte LED 1825 stabförmig IP44

von Häfele   |   mehr LED-Systeme 230 V

Drucken
Zum Schrauben.
Vorteile/Ausführungen
  • homogene Ausleuchtung
  • spritzwassergeschützt für Einsatz in Feuchträumen
  • Konverter unsichtbar im Gehäuse integriert
  • nicht dimmbar

Anwendungen/Hinweise
  • Schutzart IP44

Technische Daten
  • Spannung 
230 V
  • Maße B x H
108 x 40 mm 
  • Abstrahlwinkel
80°
  • Schutzart
IP44
  • Energieeffizienzklasse 
A

Material
  • Kunststoff verchromt

Lieferumfang
  • Leuchte mit integriertem Konverter und 2 m Zuleitung

Schutzklasse 2CEEnergieeffizienzklasse A


Downloads

Für Sie interessant

Verbindungsleitung für LED-Lichtband 1819 | LED-Systeme 230 V
angesehen
Gekauft
Verbindungsleitung für LED-Lichtband 1819

Häfele | LED-Systeme 230 V

Flexible Verbindung von 2 Leuchten.

Schaltermodul für LED-Lichtband 1819 | LED-Systeme 230 V
angesehen
Gekauft
Schaltermodul für LED-Lichtband 1819

Häfele | LED-Systeme 230 V

Zum Schalten einer Leuchte und verketteter nachfolgender Leuchten.

Verteilerleiste für LED-Lichtband 1819 | LED-Systeme 230 V
angesehen
Gekauft
Verteilerleiste für LED-Lichtband 1819

Häfele | LED-Systeme 230 V

6-fach-Verteiler mit Einspeisleitung 230 V.

Unterbau-Lichtband LED 1827 | LED-Systeme 230 V
angesehen
Gekauft
Unterbau-Lichtband LED 1827

Häfele | LED-Systeme 230 V

Paneelleuchtensystem zum Schrauben.

Zentral-Wippschalter für LED Paneelleuchtensystem | LED-Systeme 230 V
angesehen
Gekauft
Zentral-Wippschalter für LED Paneelleuchtensystem

Häfele | LED-Systeme 230 V

Alle nachfolgend gesteckten Leuchten oder Steckdosen werden zentral geschaltet.

Schuko-Doppelsteckdose für LED Paneelleuchtensystem | LED-Systeme 230 V
angesehen
Gekauft
Schuko-Doppelsteckdose für LED Paneelleuchtensystem

Häfele | LED-Systeme 230 V

Zum Aufschrauben.

Unterbau-Eckleuchte LED 1826 mit Doppelsteckdose | LED-Systeme 230 V
angesehen
Gekauft
Unterbau-Eckleuchte LED 1826 mit Doppelsteckdose

Häfele | LED-Systeme 230 V

Zum Schrauben.

Licht-Glas-Tablar LED 1814 | LED-Systeme 230 V
angesehen
Gekauft
Licht-Glas-Tablar LED 1814

Häfele | LED-Systeme 230 V

Beleuchtetes Glas-Tablar zum Einhängen in angeschraubte Aufnahmeleiste.

Leuchtmittel LED 1818 | LED-Systeme 230 V
angesehen
Gekauft
Leuchtmittel LED 1818

Häfele | LED-Systeme 230 V

Ersatz-Leuchtmittel zu LED 1815 / 1816 / 1817

Einbauleuchte LED 1808 rund | LED-Systeme 230 V
angesehen
Gekauft
Einbauleuchte LED 1808 rund

Häfele | LED-Systeme 230 V

Flächenleuchte zum Einlassen mit Klemmbefestigung.

Einbauleuchte LED 1096 rechteckig | LED-Systeme 230 V
angesehen
Gekauft
Einbauleuchte LED 1096 rechteckig

Häfele | LED-Systeme 230 V

Zum Einlassen mit Klemmbefestigung.

Unterbauleuchte LED 1108 rechteckig | LED-Systeme 230 V
angesehen
Gekauft
Unterbauleuchte LED 1108 rechteckig

Häfele | LED-Systeme 230 V

Zum Schrauben.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken