Menu

Netzteil-Set Loox5 - Konstantspannung 12 V

von Häfele   |   mehr LED-Systeme 12 V

Drucken
Netzteil mit Einspeisleitung, für alle 12-V-LED-Leuchten, Kennzeichnung über Symbol.
Einsatzbereich
  • für 12-V-Verbraucher mit Loox-Stecksystem
  • für Schalter mit Loox-Stecksystem

Vorteile/Ausführungen
  • mit Überlastschutz

Anwendungen/Hinweise
  • max. 10 m Leitungslänge zwischen Netzteil und Verbraucher
  • Luftzufuhr und Zirkulation gewährleisten
  • max. Umgebungstemperatur beachten
  • vor Überspannung schützen
  • Revisionsöffnung vorsehen
  • Schutzart IP20

Technische Daten
  • Nennspannung 
12 V DC 
  • Eingangsspannung 
100–240 V; 50–60 Hz
*220–240 V~; 50–60 Hz

Material
  • Kunststoff schwarz/gelb

Lieferumfang
  • Netzteil inkl. Befestigungsmaterial
  • Einspeisleitung 2 m, mit Euro-Flachstecker

Spannung 12 VTÜV SüdCEUnderwriters Laboratories USSchutzklasse 2SELV-ZeichenMM-ZeichenInnenbereich


Downloads

Für Sie interessant

Adapter Loox-Netzteil – Loox5-Verbraucher | LED-Systeme 12 V
angesehen
Gekauft
Adapter Loox-Netzteil – Loox5-Verbraucher

Häfele Zubehör

Zum Anschluss von Loox5-Verbrauchern an Loox-Netzteile oder Loox-Verteiler.

Netzteil Loox5 - Konstantspannung 12 V | LED-Systeme 12 V
angesehen
Gekauft
Netzteil Loox5 - Konstantspannung 12 V

Häfele | LED-Systeme 12 V

Netzteil ohne Einspeisleitung, für alle 12-V-LED-Leuchten, Kennzeichnung über Symbol.

Netzteil-Set Loox5 - Konstantspannung 12 V, mit 6-fach-Verteiler | LED-Systeme 12 V
angesehen
Gekauft
Netzteil-Set Loox5 - Konstantspannung 12 V, mit 6-fach-Verteiler

Häfele | LED-Systeme 12 V

Netzteil mit Einspeisleitung und 6-fach-Verteiler, für alle 12-V-LED-Leuchten der Generation Loox5.

Netzteil-Set Loox5 - Konstantspannung 12 V, mit 6-fach-Verteiler und RGB-Adapter | LED-Systeme 12 V
angesehen
Gekauft
Netzteil-Set Loox5 - Konstantspannung 12 V, mit 6-fach-Verteiler und RGB-Adapter

Häfele | LED-Systeme 12 V

Netzteil mit Einspeisleitung, 6-fach-Verteiler und RGB-Adapter, für alle 12-V-LED-Leuchten der Generation Loox5.

Netzteil-Set Loox5 - Konstantspannung 12 V, mit 6-fach-Verteiler und Multi-Weiß-Adapter | LED-Systeme 12 V
angesehen
Gekauft
Netzteil-Set Loox5 - Konstantspannung 12 V, mit 6-fach-Verteiler und Multi-Weiß-Adapter

Häfele | LED-Systeme 12 V

Netzteil mit Einspeisleitung, 6-fach-Verteiler und Multi-Weiß-Adapter, für alle 12-V-LED-Leuchten der Generation Loox5.

Netzteil-Set Loox5 - Konstantspannung 12 V, mit 6-fach-Verteiler und Adapter Verbraucher/Netzteil | LED-Systeme 12 V
angesehen
Gekauft
Netzteil-Set Loox5 - Konstantspannung 12 V, mit 6-fach-Verteiler und Adapter Verbraucher/Netzteil

Häfele | LED-Systeme 12 V

Netzteil mit Einspeisleitung und 6-fach-Verteiler, für alle 12-V-LED-Leuchten der Generation Loox5.

Verteiler Loox5 Box-to-Box mit Schaltfunktion, 12 V | LED-Systeme 12 V
angesehen
Gekauft
Verteiler Loox5 Box-to-Box mit Schaltfunktion, 12 V

Häfele | LED-Systeme 12 V

6-fach-Verteiler mit Schaltfunktion für 12-V-Verbraucher und Schalter mit Loox-Stecksystem.

Verteiler Loox5 Box-to-Box mit Multi-Schaltfunktion, 12 V | LED-Systeme 12 V
angesehen
Gekauft
Verteiler Loox5 Box-to-Box mit Multi-Schaltfunktion, 12 V

Häfele | LED-Systeme 12 V

6-fach-Verteiler mit 3 Schaltfunktionen für 12-V-Verbraucher und Schalter mit Loox-Stecksystem.

Verteiler Loox5 Box-to-Box ohne Schaltfunktion, 12 V | LED-Systeme 12 V
angesehen
Gekauft
Verteiler Loox5 Box-to-Box ohne Schaltfunktion, 12 V

Häfele | LED-Systeme 12 V

6-fach-Verteiler ohne Schaltfunktion für 12-V-Verbraucher mit Loox-Stecksystem.

Verteiler Loox5 ohne Schaltfunktion, 12 V | LED-Systeme 12 V
angesehen
Gekauft
Verteiler Loox5 ohne Schaltfunktion, 12 V

Häfele | LED-Systeme 12 V

6-fach-Verteiler ohne Schaltfunktion für 12-V-Verbraucher mit Loox-Stecksystem.

Adapter Loox5-Netzteil – Loox-Verbraucher | LED-Systeme 12 V
angesehen
Gekauft
Adapter Loox5-Netzteil – Loox-Verbraucher

Häfele | LED-Systeme 12 V

Zum Anschluss von Loox-Verbrauchern an Loox5-Netzteile oder Loox5-Verteiler.

Adapter Loox-Netzteil – Loox5-Verbraucher | LED-Systeme 12 V
angesehen
Gekauft
Adapter Loox-Netzteil – Loox5-Verbraucher

Häfele | LED-Systeme 12 V

Zum Anschluss von Loox5-Verbrauchern an Loox-Netzteile oder Loox-Verteiler.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken