Menu

Unterbaubecken Daneo DAN 18U mit Tipoventil

von Suter Inox   |   mehr Spülbecken und Zubehör

Drucken
Spülbecken mit verdecktem Überlauf.
Einsatzbereich
  • Küche
  • Küchenspülen

Vorteile/Ausführungen
  • sFlow™ Überlauf- und Ablauftechnik
  • verdeckter Überlauf

Technische Daten
  • Ausschnittmaße B x T
177 x 397 mm
  • Beckenmaße B x T x H
180 x 400 x 140 mm
  • Innenradius 
R 22
  • Unterbau
ab 350 mm

Lieferumfang
  • sFlow™-Siebkorb mit Stopfenventil 3 1/2" für Handbetätigung

Downloads

Für Sie interessant

Resteschale Accento/Daneo | Spülbecken und Zubehör
angesehen
Gekauft
Resteschale Accento/Daneo

Suter Inox Zubehör

Restebecken-Einsatz mit gelochtem Boden.

TouchFlow™-Ventil 3 1/2", Typ S | Spülbecken und Zubehör
angesehen
Gekauft
TouchFlow™-Ventil 3 1/2", Typ S

Suter Inox Zubehör

TouchFlow™-Ventil mit elektrischer Steuerung und verdecktem Überlauf, passend für Suter-Becken mit sFlow™ Überlauf- und Ablauftechnik.

Siebstopfen Tipo 3 1/2" | Spülbecken und Zubehör
angesehen
Gekauft
Siebstopfen Tipo 3 1/2"

Suter Inox Zubehör

Ventilkegel komplett für Suter-Becken mit sFlow™ Überlauf- und Ablauftechnik.

Siebeinsatz 3 1/2" | Spülbecken und Zubehör
angesehen
Gekauft
Siebeinsatz 3 1/2"

Suter Inox Zubehör

Ventilkegel komplett für Suter-Becken mit sFlow™ Überlauf- und Ablauftechnik.

Abtropftablett zu Spülbecken | Spülbecken und Zubehör
angesehen
Gekauft
Abtropftablett zu Spülbecken

Naber | Spülbecken und Zubehör

Tablett mit gelochtem Boden und Kunststoff-Schutzecken am Einlegerahmen, zum Aufsetzen auf Spül- oder Restebecken.

Verbindungsstück für 2 Spülbecken | Spülbecken und Zubehör
angesehen
Gekauft
Verbindungsstück für 2 Spülbecken

Naber | Spülbecken und Zubehör

Wird benötigt, wenn zwei Becken in einen Ablauf zusammengeführt werden.

Unterbaubecken Box BXX 110-16 | Spülbecken und Zubehör
angesehen
Gekauft
Unterbaubecken Box BXX 110-16

Franke | Spülbecken und Zubehör

Spülbecken mit verdecktem Überlauf.

Unterbaubecken Box BXX 110-34 | Spülbecken und Zubehör
angesehen
Gekauft
Unterbaubecken Box BXX 110-34

Franke | Spülbecken und Zubehör

Spülbecken mit verdecktem Überlauf.

Unterbaubecken Box BXX 110-40 | Spülbecken und Zubehör
angesehen
Gekauft
Unterbaubecken Box BXX 110-40

Franke | Spülbecken und Zubehör

Spülbecken mit verdecktem Überlauf.

Unterbaubecken Box BXX 110-45 | Spülbecken und Zubehör
angesehen
Gekauft
Unterbaubecken Box BXX 110-45

Franke | Spülbecken und Zubehör

Spülbecken mit verdecktem Überlauf.

Unterbaubecken Box BXX 110-50 | Spülbecken und Zubehör
angesehen
Gekauft
Unterbaubecken Box BXX 110-50

Franke | Spülbecken und Zubehör

Spülbecken mit verdecktem Überlauf.

Unterbaubecken Box BXX 160-34-16 | Spülbecken und Zubehör
angesehen
Gekauft
Unterbaubecken Box BXX 160-34-16

Franke | Spülbecken und Zubehör

Spülbecken mit verdecktem Überlauf.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken