Menu

Unterbaubecken Box BXX 160-34-16

von Franke   |   mehr Spülbecken und Zubehör

Drucken
Spülbecken mit verdecktem Überlauf.
Einsatzbereich
  • Küche
  • Küchenspülen

Vorteile/Ausführungen
  • Integralablauf
  • verdeckter Überlauf

Technische Daten
  • Beckenmaße B x T x H 
340 x 410 x 200 mm
  • Abtropfbeckenmaße B x T x H
160 x 410 x 140 mm
  • Außenradius 
R 13
  • Innenradius 
R 12
  • Unterbau 
ab 600 mm

Lieferumfang
  • Ablaufgarnitur, Integral-Siebkorb, Stopfen für Handbetätigung

Downloads

Für Sie interessant

Abtropftablett zu Spülbecken | Spülbecken und Zubehör
angesehen
Gekauft
Abtropftablett zu Spülbecken

Naber | Spülbecken und Zubehör

Tablett mit gelochtem Boden und Kunststoff-Schutzecken am Einlegerahmen, zum Aufsetzen auf Spül- oder Restebecken.

Verbindungsstück für 2 Spülbecken | Spülbecken und Zubehör
angesehen
Gekauft
Verbindungsstück für 2 Spülbecken

Naber | Spülbecken und Zubehör

Wird benötigt, wenn zwei Becken in einen Ablauf zusammengeführt werden.

Unterbaubecken Box BXX 110-16 | Spülbecken und Zubehör
angesehen
Gekauft
Unterbaubecken Box BXX 110-16

Franke | Spülbecken und Zubehör

Spülbecken mit verdecktem Überlauf.

Unterbaubecken Box BXX 110-34 | Spülbecken und Zubehör
angesehen
Gekauft
Unterbaubecken Box BXX 110-34

Franke | Spülbecken und Zubehör

Spülbecken mit verdecktem Überlauf.

Unterbaubecken Box BXX 110-40 | Spülbecken und Zubehör
angesehen
Gekauft
Unterbaubecken Box BXX 110-40

Franke | Spülbecken und Zubehör

Spülbecken mit verdecktem Überlauf.

Unterbaubecken Box BXX 110-45 | Spülbecken und Zubehör
angesehen
Gekauft
Unterbaubecken Box BXX 110-45

Franke | Spülbecken und Zubehör

Spülbecken mit verdecktem Überlauf.

Unterbaubecken Box BXX 110-50 | Spülbecken und Zubehör
angesehen
Gekauft
Unterbaubecken Box BXX 110-50

Franke | Spülbecken und Zubehör

Spülbecken mit verdecktem Überlauf.

Unterbaubecken Etagon 500-U | Spülbecken und Zubehör
angesehen
Gekauft
Unterbaubecken Etagon 500-U

Blanco | Spülbecken und Zubehör

Spülbecken mit verdecktem Überlauf.

Unterbaubecken Daneo DAN 18U mit Tipoventil | Spülbecken und Zubehör
angesehen
Gekauft
Unterbaubecken Daneo DAN 18U mit Tipoventil

Suter Inox | Spülbecken und Zubehör

Spülbecken mit verdecktem Überlauf.

Unterbaubecken Daneo DAN 34U mit Raumsparventil | Spülbecken und Zubehör
angesehen
Gekauft
Unterbaubecken Daneo DAN 34U mit Raumsparventil

Suter Inox | Spülbecken und Zubehör

Spülbecken mit verdecktem Überlauf.

Unterbaubecken Daneo DAN 34U mit TouchFlow™-Ventil | Spülbecken und Zubehör
angesehen
Gekauft
Unterbaubecken Daneo DAN 34U mit TouchFlow™-Ventil

Suter Inox | Spülbecken und Zubehör

Spülbecken mit TouchFlow™-Ventil mit elektrischer Steuerung und verdecktem Überlauf.

Unterbaubecken Daneo DAN 34U mit Tipoventil | Spülbecken und Zubehör
angesehen
Gekauft
Unterbaubecken Daneo DAN 34U mit Tipoventil

Suter Inox | Spülbecken und Zubehör

Spülbecken mit verdecktem Überlauf.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken