Menu

Einbaubecken Corno Piu PR3

von Naber   |   mehr Spülbecken und Zubehör

Drucken
Spülbecken in minimalistischer Optik mit Druckknopfexzentergarnitur und bodenbündigem Siebkorbventil.
Einsatzbereich
  • Küche
  • Küchenspülen

Vorteile/Ausführungen
  • geeignet für flächenbündigen Einbau
  • pflegeleichte und robuste Oberfläche
  • flach integrierter Druckknopf
  • bodenbündiges Siebkorbventil
  • verdeckter Überlauf

Technische Daten
  • Ausschnittmaße B x T 
ca. 435 x 495 mm
  • Beckenmaße B x T x H 
400 x 400 x 201 mm
  • Außenradius 
R 10 
  • Innenradius 
R 12 

Lieferumfang
  • Siebkorbventil 3 1/2" bodenbündig
  • Druckknopfexzentergarnitur Edelstahl

Downloads

Für Sie interessant

Einbaubecken Corno Piu PR2 | Spülbecken und Zubehör
angesehen
Gekauft
Einbaubecken Corno Piu PR2

Naber | Spülbecken und Zubehör

Spülbecken in minimalistischer Optik mit Druckknopfexzentergarnitur und bodenbündigem Siebkorbventil.

Einbaubecken Corno Piu PR4 | Spülbecken und Zubehör
angesehen
Gekauft
Einbaubecken Corno Piu PR4

Naber | Spülbecken und Zubehör

Spülbecken in minimalistischer Optik mit Druckknopfexzentergarnitur und bodenbündigem Siebkorbventil.

Einbau-/Unterbaubecken Corno Basso 2 | Spülbecken und Zubehör
angesehen
Gekauft
Einbau-/Unterbaubecken Corno Basso 2

Naber | Spülbecken und Zubehör

Spülbecken in minimalistischer Optik mit flachem Rand und verdecktem Überlauf.

Einbau-/Unterbaubecken Corno Basso 3 | Spülbecken und Zubehör
angesehen
Gekauft
Einbau-/Unterbaubecken Corno Basso 3

Naber | Spülbecken und Zubehör

Spülbecken in minimalistischer Optik mit flachem Rand und verdecktem Überlauf.

Einbau-/Unterbaubecken Corno Basso 5 | Spülbecken und Zubehör
angesehen
Gekauft
Einbau-/Unterbaubecken Corno Basso 5

Naber | Spülbecken und Zubehör

Spülbecken in minimalistischer Optik mit flachem Rand und verdecktem Überlauf.

Einbau-/Unterbaubecken Corno Basso 4 | Spülbecken und Zubehör
angesehen
Gekauft
Einbau-/Unterbaubecken Corno Basso 4

Naber | Spülbecken und Zubehör

Spülbecken in minimalistischer Optik mit flachem Rand und verdecktem Überlauf.

Druckknopfexzentergarnitur Basso | Spülbecken und Zubehör
angesehen
Gekauft
Druckknopfexzentergarnitur Basso

Naber | Spülbecken und Zubehör

Exzenter-Bedienung mit Druckknopf für Spülbecken Corno Basso.

Einbau-/Unterbaubecken Corno Piu PFU1 | Spülbecken und Zubehör
angesehen
Gekauft
Einbau-/Unterbaubecken Corno Piu PFU1

Naber | Spülbecken und Zubehör

Spülbecken in zeitloser Optik mit flachem Rand und verdecktem Überlauf.

Einbau-/Unterbaubecken Corno Piu PFU2 | Spülbecken und Zubehör
angesehen
Gekauft
Einbau-/Unterbaubecken Corno Piu PFU2

Naber | Spülbecken und Zubehör

Spülbecken in zeitloser Optik mit flachem Rand und verdecktem Überlauf.

Einbau-/Unterbaubecken Corno Piu PFU3 | Spülbecken und Zubehör
angesehen
Gekauft
Einbau-/Unterbaubecken Corno Piu PFU3

Naber | Spülbecken und Zubehör

Spülbecken in zeitloser Optik mit flachem Rand und verdecktem Überlauf.

Einbau-/Unterbaubecken Corno Piu PFU5 | Spülbecken und Zubehör
angesehen
Gekauft
Einbau-/Unterbaubecken Corno Piu PFU5

Naber | Spülbecken und Zubehör

Spülbecken in zeitloser Optik mit flachem Rand und verdecktem Überlauf.

Einbau-/Unterbaubecken Corno Piu PFU4 | Spülbecken und Zubehör
angesehen
Gekauft
Einbau-/Unterbaubecken Corno Piu PFU4

Naber | Spülbecken und Zubehör

Spülbecken in zeitloser Optik mit flachem Rand und verdecktem Überlauf.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken