Menu

Einbau-/Unterbaubecken Corno Piu PFU1

von Naber   |   mehr Spülbecken und Zubehör

Drucken
Spülbecken in zeitloser Optik mit flachem Rand und verdecktem Überlauf.
Einsatzbereich
  • Küche
  • Küchenspülen

Vorteile/Ausführungen
  • geeignet für flächenbündigen Einbau von oben oder Unterbaumontage
  • pflegeleichte und robuste Oberfläche
  • bodenbündiges Siebkorbventil
  • verdeckter Überlauf
  • flacher Rand

Anwendungen/Hinweise
  • bei Verwendung der mitgelieferten Befestigungsklammern (Unterbauspüle) vergrößert sich die benötigte Einbaubreite je Seite um ca. 30 mm

Technische Daten
  • Ausschnittmaße B x T 
ca. 210 x 430 mm (Einbau)
ca. 181 x 401 mm (Unterbau)
  • Beckenmaße B x T x H 
180 x 400 x 171 mm
  • Außenradius 
R 10 
  • Innenradius 
R 12 

Lieferumfang
  • Siebkorbventil 3 1/2" für Handbetätigung
  • Ab- und Überlaufgarnitur
  • Befestigungsklammern

Downloads

Für Sie interessant

Druckknopfexzentergarnitur Piu | Spülbecken und Zubehör
angesehen
Gekauft
Druckknopfexzentergarnitur Piu

Naber Zubehör

Exzenter-Bedienung mit Druckknopf für Spülbecken Corno Piu PFU.

Einbaubecken Corno Piu PR2 | Spülbecken und Zubehör
angesehen
Gekauft
Einbaubecken Corno Piu PR2

Naber | Spülbecken und Zubehör

Spülbecken in minimalistischer Optik mit Druckknopfexzentergarnitur und bodenbündigem Siebkorbventil.

Einbaubecken Corno Piu PR3 | Spülbecken und Zubehör
angesehen
Gekauft
Einbaubecken Corno Piu PR3

Naber | Spülbecken und Zubehör

Spülbecken in minimalistischer Optik mit Druckknopfexzentergarnitur und bodenbündigem Siebkorbventil.

Einbaubecken Corno Piu PR4 | Spülbecken und Zubehör
angesehen
Gekauft
Einbaubecken Corno Piu PR4

Naber | Spülbecken und Zubehör

Spülbecken in minimalistischer Optik mit Druckknopfexzentergarnitur und bodenbündigem Siebkorbventil.

Einbau-/Unterbaubecken Corno Basso 2 | Spülbecken und Zubehör
angesehen
Gekauft
Einbau-/Unterbaubecken Corno Basso 2

Naber | Spülbecken und Zubehör

Spülbecken in minimalistischer Optik mit flachem Rand und verdecktem Überlauf.

Einbau-/Unterbaubecken Corno Basso 3 | Spülbecken und Zubehör
angesehen
Gekauft
Einbau-/Unterbaubecken Corno Basso 3

Naber | Spülbecken und Zubehör

Spülbecken in minimalistischer Optik mit flachem Rand und verdecktem Überlauf.

Einbau-/Unterbaubecken Corno Basso 5 | Spülbecken und Zubehör
angesehen
Gekauft
Einbau-/Unterbaubecken Corno Basso 5

Naber | Spülbecken und Zubehör

Spülbecken in minimalistischer Optik mit flachem Rand und verdecktem Überlauf.

Einbau-/Unterbaubecken Corno Basso 4 | Spülbecken und Zubehör
angesehen
Gekauft
Einbau-/Unterbaubecken Corno Basso 4

Naber | Spülbecken und Zubehör

Spülbecken in minimalistischer Optik mit flachem Rand und verdecktem Überlauf.

Druckknopfexzentergarnitur Basso | Spülbecken und Zubehör
angesehen
Gekauft
Druckknopfexzentergarnitur Basso

Naber | Spülbecken und Zubehör

Exzenter-Bedienung mit Druckknopf für Spülbecken Corno Basso.

Einbau-/Unterbaubecken Corno Piu PFU2 | Spülbecken und Zubehör
angesehen
Gekauft
Einbau-/Unterbaubecken Corno Piu PFU2

Naber | Spülbecken und Zubehör

Spülbecken in zeitloser Optik mit flachem Rand und verdecktem Überlauf.

Einbau-/Unterbaubecken Corno Piu PFU3 | Spülbecken und Zubehör
angesehen
Gekauft
Einbau-/Unterbaubecken Corno Piu PFU3

Naber | Spülbecken und Zubehör

Spülbecken in zeitloser Optik mit flachem Rand und verdecktem Überlauf.

Einbau-/Unterbaubecken Corno Piu PFU5 | Spülbecken und Zubehör
angesehen
Gekauft
Einbau-/Unterbaubecken Corno Piu PFU5

Naber | Spülbecken und Zubehör

Spülbecken in zeitloser Optik mit flachem Rand und verdecktem Überlauf.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken