Menu

Einbau-/Unterbaubecken Corno Piu PFU2

von Naber   |   mehr Spülbecken und Zubehör

Drucken
Spülbecken mit verdecktem Überlauf.
Vorteile/Ausführungen
  • Spüle mit flachem Rand, auch geeignet für den flächenbündigen Einbau.

Anwendungen/Hinweise
  • Bei Verwendung der mitgelieferten Befestigungsklammern (Unterbauspüle) vergrößert sich die benötigte Einbaubreite je Seite um ca. 30 mm.

Technische Daten
  • Außenmaße B x T x H 
380 x 440 x 201 mm
  • Ausschnittmaße B x T 
ca. 370 x 430 mm (Einbau)
ca. 341 x 401 mm (Unterbau)
  • Beckenmaße B x T x H 
340 x 400 x 201 mm
  • Außenradius 
R 10 
  • Innenradius 
R 12 
  • Unterbau 
ab 400 mm 

Lieferumfang
  • Siebkorb-Stopfenventil 3 1/2", bodenbündig, für Handbetätigung
  • Ab- und Überlaufgarnitur

Downloads

Für Sie interessant

Druckknopfexzentergarnitur Piu | Spülbecken und Zubehör
angesehen
Druckknopfexzentergarnitur Piu

Naber Zubehör

Für Spülbecken Corno Piu PFU.

Einbaubecken Corno Piu PR2 | Spülbecken und Zubehör
angesehen
Einbaubecken Corno Piu PR2

Naber | Spülbecken und Zubehör

Spülbecken mit Armaturenbank und verdecktem Überlauf.

Einbaubecken Corno Piu PR3 | Spülbecken und Zubehör
angesehen
Einbaubecken Corno Piu PR3

Naber | Spülbecken und Zubehör

Spülbecken mit Armaturenbank und verdecktem Überlauf.

Einbaubecken Corno Piu PR4 | Spülbecken und Zubehör
angesehen
Einbaubecken Corno Piu PR4

Naber | Spülbecken und Zubehör

Spülbecken mit Armaturenbank und verdecktem Überlauf.

Einbau-/Unterbaubecken Corno Basso 2 | Spülbecken und Zubehör
angesehen
Einbau-/Unterbaubecken Corno Basso 2

Naber | Spülbecken und Zubehör

Spülbecken mit verdecktem Überlauf.

Einbau-/Unterbaubecken Corno Basso 3 | Spülbecken und Zubehör
angesehen
Einbau-/Unterbaubecken Corno Basso 3

Naber | Spülbecken und Zubehör

Spülbecken mit verdecktem Überlauf.

Einbau-/Unterbaubecken Corno Basso 5 | Spülbecken und Zubehör
angesehen
Einbau-/Unterbaubecken Corno Basso 5

Naber | Spülbecken und Zubehör

Spülbecken mit verdecktem Überlauf.

Einbau-/Unterbaubecken Corno Basso 4 | Spülbecken und Zubehör
angesehen
Einbau-/Unterbaubecken Corno Basso 4

Naber | Spülbecken und Zubehör

Spülbecken mit verdecktem Überlauf.

Druckknopfexzentergarnitur Basso | Spülbecken und Zubehör
angesehen
Druckknopfexzentergarnitur Basso

Naber | Spülbecken und Zubehör

Für Spülbecken Corno Basso.

Einbau-/Unterbaubecken Corno Piu PFU1 | Spülbecken und Zubehör
angesehen
Einbau-/Unterbaubecken Corno Piu PFU1

Naber | Spülbecken und Zubehör

Spülbecken mit verdecktem Überlauf.

Einbau-/Unterbaubecken Corno Piu PFU3 | Spülbecken und Zubehör
angesehen
Einbau-/Unterbaubecken Corno Piu PFU3

Naber | Spülbecken und Zubehör

Spülbecken mit verdecktem Überlauf.

Einbau-/Unterbaubecken Corno Piu PFU5 | Spülbecken und Zubehör
angesehen
Einbau-/Unterbaubecken Corno Piu PFU5

Naber | Spülbecken und Zubehör

Spülbecken mit verdecktem Überlauf.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt

Allgemeine Anfrage stellen

Abbrechen
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken