Menu

Abfallsammler Vario 45

von Naber   |   mehr Mülltrennsysteme

Drucken
Müllauszugssystem für Servo-Drive geeignet.
Technische Daten
  • Einbaubreite 
311–412 mm
  • Einbautiefe
456–565 mm
  • Einbauhöhe
320 mm
  • Frontbreite
450 mm

Lieferumfang
  • 2 Behälter
grau, 17 Liter
  • 1 Komplettdeckel
grau
  • 1 Antirutschmatte
zuschneidbar

Downloads

Für Sie interessant

Ersatzeimer zu Abfallsammler-Serie Vario | Mülltrennsysteme
angesehen
Ersatzeimer zu Abfallsammler-Serie Vario

Naber Zubehör

Für Mülltrennsysteme Vario.

Abfallsammler Vario 60 | Mülltrennsysteme
angesehen
Abfallsammler Vario 60

Naber | Mülltrennsysteme

Müllauszugssystem für Servo-Drive geeignet.

Ersatzeimer zu Abfallsammler-Serie Vario | Mülltrennsysteme
angesehen
Ersatzeimer zu Abfallsammler-Serie Vario

Naber | Mülltrennsysteme

Für Mülltrennsysteme Vario.

Abfallsammler Cox Box 360 S/450-2 | Mülltrennsysteme
angesehen
Abfallsammler Cox Box 360 S/450-2

Naber | Mülltrennsysteme

Für alle gängigen Schubladen im 45er-Korpus.

Abfallsammler Cox Box 360 S/500-3 Bio | Mülltrennsysteme
angesehen
Abfallsammler Cox Box 360 S/500-3 Bio

Naber | Mülltrennsysteme

Für alle gängigen Schubladen im 50er-Korpus.

Abfallsammler Cox Box 350 S/600-3 Bio | Mülltrennsysteme
angesehen
Abfallsammler Cox Box 350 S/600-3 Bio

Naber | Mülltrennsysteme

Für alle gängigen Schubladen im 60er-Korpus.

Abfallsammler Cox Base 360 S/450-2 | Mülltrennsysteme
angesehen
Abfallsammler Cox Base 360 S/450-2

Naber | Mülltrennsysteme

Frontauszug mit Softeinzug und Dämpfung.

Abfallsammler Cox Base 360 S/500-2 | Mülltrennsysteme
angesehen
Abfallsammler Cox Base 360 S/500-2

Naber | Mülltrennsysteme

Frontauszug mit Softeinzug und Dämpfung.

Abfallsammler Cox Base 360 S/500-3 | Mülltrennsysteme
angesehen
Abfallsammler Cox Base 360 S/500-3

Naber | Mülltrennsysteme

Frontauszug mit Softeinzug und Dämpfung.

Abfallsammler Cox Base 360 S/600-2 | Mülltrennsysteme
angesehen
Abfallsammler Cox Base 360 S/600-2

Naber | Mülltrennsysteme

Frontauszug mit Softeinzug und Dämpfung.

Abfallsammler Cox Base 360 S/600-3 | Mülltrennsysteme
angesehen
Abfallsammler Cox Base 360 S/600-3

Naber | Mülltrennsysteme

Frontauszug mit Softeinzug und Dämpfung.

Abfallsammler Cox Base 360 S/600-4 | Mülltrennsysteme
angesehen
Abfallsammler Cox Base 360 S/600-4

Naber | Mülltrennsysteme

Frontauszug mit Softeinzug und Dämpfung.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt

Allgemeine Anfrage stellen

Abbrechen
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken