Menu

Multifunktions-Mülltrennsystem XXL 50 Inset 50.5/37

von Hailo   |   mehr Mülltrennsysteme

Drucken
Für Schrankbreite 500 mm.
Einsatzbereich
  • Schubkasteneinsatz für alle handelsüblichen Schubkastensysteme

Technische Daten
  • Schubkasten Nenntiefe
>450 mm
  • Behälter
12 Liter mit Deckel
  • 2 Behälter
je 8,5 Liter
  • 2 Putzmittelkörbe
je 4,1 Liter

Lieferumfang
  • 3 Behälter
  • Behälterdeckel
  • 2 Putzmittelkörbe

Downloads

Für Sie interessant

Multifunktions-Mülltrennsystem XXL 45 Inset 45.3/34 | Mülltrennsysteme
angesehen
Gekauft
Multifunktions-Mülltrennsystem XXL 45 Inset 45.3/34

Hailo | Mülltrennsysteme

Für Schrankbreite 450 mm.

Multifunktions-Mülltrennsystem XXL 60 Inset 60.5/43 | Mülltrennsysteme
angesehen
Gekauft
Multifunktions-Mülltrennsystem XXL 60 Inset 60.5/43

Hailo | Mülltrennsysteme

Für Schrankbreite 600 mm.

Multifunktions-Mülltrennsystem XXL 80 Inset 80.6/60 | Mülltrennsysteme
angesehen
Gekauft
Multifunktions-Mülltrennsystem XXL 80 Inset 80.6/60

Hailo | Mülltrennsysteme

Für Schrankbreite 800 mm.

Multifunktions-Mülltrennsystem XXL 90 Inset 90.6/68 | Mülltrennsysteme
angesehen
Gekauft
Multifunktions-Mülltrennsystem XXL 90 Inset 90.6/68

Hailo | Mülltrennsysteme

Für Schrankbreite 900 mm.

Mülltrennsystem Rondo 90.3/35 | Mülltrennsysteme
angesehen
Gekauft
Mülltrennsystem Rondo 90.3/35

Hailo | Mülltrennsysteme

Für Diagonal-Eckspülenschränke ab 900 mm Breite.

Abfallsammler Terzett 3666 TZ Swing 30.3/30 | Mülltrennsysteme
angesehen
Gekauft
Abfallsammler Terzett 3666 TZ Swing 30.3/30

Hailo | Mülltrennsysteme

Mülltrennsystem für Drehtüren.

Abfallsammler Tandem 3666 TA Swing 30.2/30 | Mülltrennsysteme
angesehen
Gekauft
Abfallsammler Tandem 3666 TA Swing 30.2/30

Hailo | Mülltrennsysteme

Mülltrennsystem für Drehtüren.

Einbauabfallsammler Pico MF Swing 30.1/5 | Mülltrennsysteme
angesehen
Gekauft
Einbauabfallsammler Pico MF Swing 30.1/5

Hailo | Mülltrennsysteme

Für Seitenwandmontage an Drehtüren.

Abfalltrennsystem Duo MF Swing 45.2/16 | Mülltrennsysteme
angesehen
Gekauft
Abfalltrennsystem Duo MF Swing 45.2/16

Hailo | Mülltrennsysteme

Mülltrennsystem für Seitenwandmontage an Drehtüren.

Ersatzeimer Duo/Huckepack | Mülltrennsysteme
angesehen
Gekauft
Ersatzeimer Duo/Huckepack

Hailo | Mülltrennsysteme

Zu Abfalltrennsystem Modell Duo und Huckepack.

Einbauabfallsammler Mono MO Swing 40.1/15 | Mülltrennsysteme
angesehen
Gekauft
Einbauabfallsammler Mono MO Swing 40.1/15

Hailo | Mülltrennsysteme

Für Seitenwandmontage an Drehtüren.

Ersatzeimer zu Abfallsammler Mono | Mülltrennsysteme
angesehen
Gekauft
Ersatzeimer zu Abfallsammler Mono

Hailo | Mülltrennsysteme

Zu Abfallsammler Modell Mono MO Swing.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken