Menu

Parallel-Schwenkmechanik 5307

mehr Küchenausstattung

Drucken
Schwenkvorrichtung für Allesschneider zur Integration in den Küchenkorpus, führt das Gerät für die Nutzung effizient aus dem Verstauraum heraus und nach Gebrauch wieder zurück.
Einsatzbereich
  • Küche

Vorteile/Ausführungen
  • einfache Handhabung
  • versenken durch Entriegeln der Handgriffe
  • Gerät wird vor Verschmutzung geschützt
  • automatisches Einrasten in Arbeitsposition

Technische Daten
  • Breite
410–570 mm, stufenlos einstellbar
  • Schwenktiefe
455 mm

Material
  • Metall

Downloads

Für Sie interessant

Einbau-Allesschneider AES 62SR | Küchenausstattung
angesehen
Gekauft
Einbau-Allesschneider AES 62SR

Ritter Dazu passt

Schneidemaschine für den rechtsgeführten Einbau in standardisierte Schubkästen, geeignet für Küchenkorpusse mit einer Breite ab 45 cm.

Einbau-Allesschneider AES 62SR | Küchenausstattung
angesehen
Gekauft
Einbau-Allesschneider AES 62SR

Ritter | Küchenausstattung

Schneidemaschine für den rechtsgeführten Einbau in standardisierte Schubkästen, geeignet für Küchenkorpusse mit einer Breite ab 45 cm.

Versenkautomatik 5300 | Küchenausstattung
angesehen
Gekauft
Versenkautomatik 5300

Küchenausstattung

Die Versenkmechanik für Allesschneider versenkt das Gerät bei Nichtgebrauch platzsparend im Küchenkorpus, es kann bei Bedarf einfach und komfortabel hervorgeholt werden.

Ersatzfeder zu Versenkautomatik | Küchenausstattung
angesehen
Gekauft
Ersatzfeder zu Versenkautomatik

Küchenausstattung

Passend zu Versenkautomatik 5300 für Allesschneider.

Küchenwaage | Küchenausstattung
angesehen
Gekauft
Küchenwaage

Form Orange | Küchenausstattung

Haushaltswaage in zeitlosem Design, mit gehärteter Glasplatte.

Plancha-Grill Infinite | Küchenausstattung
angesehen
Gekauft
Plancha-Grill Infinite

AEG | Küchenausstattung

Grillplatte für den Einsatz über zwei Kochfeldern, mit robuster und leicht zu reinigender Oberfläche ideal zum Braten oder Grillen von Gemüse, Fisch oder Fleisch.

Koch- und Bratset | Küchenausstattung
angesehen
Gekauft
Koch- und Bratset

AEG | Küchenausstattung

Kochgeschirr-Set für alle Kochfeldtypen geeignet, mit formstabilen Mehrschichtboden.

Induktions-Bräter | Küchenausstattung
angesehen
Gekauft
Induktions-Bräter

Siemens | Küchenausstattung

Casserole inkl. Glasdeckel mit Edelstahlgriff.

Glasbräter | Küchenausstattung
angesehen
Gekauft
Glasbräter

Siemens | Küchenausstattung

Casserole mit Glasdeckel, vielseitig einsetzbar als Gratinform für Braten, Gemüse und Aufläufe.

Garbehälter Profi-Steam-Set | Küchenausstattung
angesehen
Gekauft
Garbehälter Profi-Steam-Set

AEG | Küchenausstattung

8-teiliges Dampfgarset, ideal für gesundes Dampfgaren, sorgt mit seinem Design für gleichmäßige Wärmeverteilung und perfekte Ergebnisse bei jeder Verwendung.

Patisserie-Profibackblech | Küchenausstattung
angesehen
Gekauft
Patisserie-Profibackblech

AEG | Küchenausstattung

Gelochtes Backblech, ideal zum Backen von Brot, Baguettes und Croissants, auch geeignet zum Dörren von Lebensmitteln wie Apfelringe oder Gemüse.

Rollmatte/Abtropfmatte | Küchenausstattung
angesehen
Gekauft
Rollmatte/Abtropfmatte

Franke | Küchenausstattung

Flexible Edelstahl-Rollmatte erleichtert das Abtropfen von Geschirr und schützt gleichzeitig die Spüle vor Kratzern.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken