Menu
Drucken
Robuste Montageschiene zum sicheren und einfachen Anbringen von Wandelementen.
Einsatzbereich
  • für Schrankaufhänger SAH 15, SAH 116, SAH 130, SAH 215 / 216

Anwendungen/Hinweise
  • Abstand Langlöcher 50,8 mm
  • Befestigung mit Panhead Schrauben Ø 5,5 x 50 mm
  • bei Hängeschränken mit mehr als 1 m² Gesamtbodenfläche min. 4 Befestigungsschrauben verwenden

Material
  • Stahl verzinkt

Downloads

Für Sie interessant

Schrankaufhänger SAH 216 | Hochschranksysteme, Eckschranksysteme, Unterschranksysteme
angesehen
Gekauft
Schrankaufhänger SAH 216

Hettich Zubehör von

Zur Befestigung von Hängeschränken z. B. in Küchen, für den Einsatz hinter der Rückwand bzw. zusätzliche Befestigung am Oberboden.

Schrankaufhänger Blum | Hochschranksysteme, Eckschranksysteme, Unterschranksysteme
angesehen
Gekauft
Schrankaufhänger Blum

Blum Zubehör von

Für direkte Wandbefestigung oder über Wandschienen montierbar.

Schrankaufhänger SAH 215 mit Aushängesicherung | Hochschranksysteme, Eckschranksysteme, Unterschranksysteme
angesehen
Gekauft
Schrankaufhänger SAH 215 mit Aushängesicherung

Hettich Zubehör von

Zur Befestigung von Hängeschränken z. B. in Küchen, für den Einsatz hinter der Rückwand bzw. zusätzliche Befestigung am Oberboden.

Schrankaufhänger SAH 216 | Hochschranksysteme, Eckschranksysteme, Unterschranksysteme
angesehen
Gekauft
Schrankaufhänger SAH 216

Hettich | Hochschranksysteme, Eckschranksysteme, Unterschranksysteme

Zur Befestigung von Hängeschränken z. B. in Küchen, für den Einsatz hinter der Rückwand bzw. zusätzliche Befestigung am Oberboden.

Schrankaufhänger SAH 215 mit Aushängesicherung | Hochschranksysteme, Eckschranksysteme, Unterschranksysteme
angesehen
Gekauft
Schrankaufhänger SAH 215 mit Aushängesicherung

Hettich | Hochschranksysteme, Eckschranksysteme, Unterschranksysteme

Zur Befestigung von Hängeschränken z. B. in Küchen, für den Einsatz hinter der Rückwand bzw. zusätzliche Befestigung am Oberboden.

Abdeckkappe SAH 215 / 216 | Hochschranksysteme, Eckschranksysteme, Unterschranksysteme
angesehen
Gekauft
Abdeckkappe SAH 215 / 216

Hettich | Hochschranksysteme, Eckschranksysteme, Unterschranksysteme

Verschlusskappe für Schrankaufhänger SAH 215 und SAH 216 zur Abdeckung von Bohrlöchern der Verstellschrauben.

Aufhängeschiene Typ L | Hochschranksysteme, Eckschranksysteme, Unterschranksysteme
angesehen
Gekauft
Aufhängeschiene Typ L

Hettich | Hochschranksysteme, Eckschranksysteme, Unterschranksysteme

Abknickbare Montageschiene zum sicheren und einfachen Anbringen von Wandelementen.

Schrankaufhänger Blum | Hochschranksysteme, Eckschranksysteme, Unterschranksysteme
angesehen
Gekauft
Schrankaufhänger Blum

Blum | Hochschranksysteme, Eckschranksysteme, Unterschranksysteme

Für direkte Wandbefestigung oder über Wandschienen montierbar.

Winkelaufhänger mit Langloch | Hochschranksysteme, Eckschranksysteme, Unterschranksysteme
angesehen
Gekauft
Winkelaufhänger mit Langloch

Hochschranksysteme, Eckschranksysteme, Unterschranksysteme

Küchenaufhänger mit Schlüssellochung und Langloch zur Verstellung.

Winkelaufhänger mit Stift | Hochschranksysteme, Eckschranksysteme, Unterschranksysteme
angesehen
Gekauft
Winkelaufhänger mit Stift

Hochschranksysteme, Eckschranksysteme, Unterschranksysteme

Mit Befestigungsbohrung ohne Ansenkung.

Verbindungslasche für Möbelschränke | Hochschranksysteme, Eckschranksysteme, Unterschranksysteme
angesehen
Gekauft
Verbindungslasche für Möbelschränke

Hochschranksysteme, Eckschranksysteme, Unterschranksysteme

Mit vier Befestigungslochungen.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken