Menu

Einhebelmischer Atlas Neo, Ausziehbrause

von Franke   |   mehr Armaturen

Drucken
Küchenarmatur schwenkbar mit Ausziehbrause und Laminar-Strahlregler.
Einsatzbereich
  • Küche
  • Küchenspülen

Vorteile/Ausführungen
  • seitlicher Bedienhebel
  • 0–90° drehbarer Bediengriff
  • laufleiser Gewebeschlauch
  • Brausekopf mit elastischen Silikonnoppen gegen Kalkablagerungen

Technische Daten
  • Hahnlochbohrung 
35 mm

Downloads

Für Sie interessant

Einhebelmischer Atlas Neo, Festauslauf | Armaturen
angesehen
Gekauft
Einhebelmischer Atlas Neo, Festauslauf

Franke | Armaturen

Küchenarmatur schwenkbar mit Festauslauf und Laminar-Strahlregler.

Einhebelmischer Atlas Neo, Zugauslauf | Armaturen
angesehen
Gekauft
Einhebelmischer Atlas Neo, Zugauslauf

Franke | Armaturen

Küchenarmatur schwenkbar mit Zugauslauf und Laminar-Strahlregler.

Abverkauf
Einhebelmischer Modell 370-1, Festauslauf | Armaturen
angesehen
Gekauft
Einhebelmischer Modell 370-1, Festauslauf

Franke | Armaturen

Küchenarmatur schwenkbar mit Festauslauf.

Einhebelmischer Linea Drive 1, Festauslauf | Armaturen
angesehen
Gekauft
Einhebelmischer Linea Drive 1, Festauslauf

Naber | Armaturen

Küchenarmatur schwenkbar mit Festauslauf und seitlichem Bedienhebel.

Einhebelmischer Linea Drive 1S, Festauslauf | Armaturen
angesehen
Gekauft
Einhebelmischer Linea Drive 1S, Festauslauf

Naber | Armaturen

Küchenarmatur schwenkbar mit Festauslauf und seitlichem Bedienhebel.

Einhebelmischer Linea Drive 2, Zugauslauf | Armaturen
angesehen
Gekauft
Einhebelmischer Linea Drive 2, Zugauslauf

Naber | Armaturen

Küchenarmatur schwenkbar mit Zugauslauf und seitlichem Bedienhebel.

Einhebelmischer Arwa Twin, Festauslauf | Armaturen
angesehen
Gekauft
Einhebelmischer Arwa Twin, Festauslauf

Similor | Armaturen

Spültischmischer schwenkbar mit Festauslauf.

Einhebelmischer Arwa Twin, Zugauslauf | Armaturen
angesehen
Gekauft
Einhebelmischer Arwa Twin, Zugauslauf

Similor | Armaturen

Spültischmischer schwenkbar mit Zugauslauf.

Einhebelmischer KWC Livello, Festauslauf | Armaturen
angesehen
Gekauft
Einhebelmischer KWC Livello, Festauslauf

KWC | Armaturen

Küchenarmatur schwenkbar mit Festauslauf und seitlichem Bedienhebel.

Einhebelmischer KWC Livello, Zugauslauf | Armaturen
angesehen
Gekauft
Einhebelmischer KWC Livello, Zugauslauf

KWC | Armaturen

Küchenarmatur schwenkbar mit Zugauslauf und seitlichem Bedienhebel.

Einhebelmischer KWC Livello, Unterfenster, Festauslauf | Armaturen
angesehen
Gekauft
Einhebelmischer KWC Livello, Unterfenster, Festauslauf

KWC | Armaturen

Küchenarmatur schwenkbar mit Festauslauf, umlegbar geeignet für Unterfenstermontage.

Einhebelmischer KWC Livello, Unterfenster, Zugauslauf | Armaturen
angesehen
Gekauft
Einhebelmischer KWC Livello, Unterfenster, Zugauslauf

KWC | Armaturen

Küchenarmatur schwenkbar mit Zugauslauf, umlegbar geeignet für Unterfenstermontage.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken