Menu

Einhebelmischer Atlas Neo, Festauslauf

von Franke   |   mehr Armaturen

Drucken
Küchenarmatur schwenkbar mit Festauslauf und Laminar-Strahlregler.
Vorteile/Ausführungen
  • seitlicher Bedienhebel
  • Dank des von 0–90° drehbaren Bediengriffs kann dieses Modell auch nah vor der Wand montiert werden.

Technische Daten
  • Schwenkbereich 
 180°
  • Hahnlochbohrung 
 35 mm
  • flexible Anschlussschläuche 
 450 mm

Downloads

Für Sie interessant

Einhebelmischer Atlas Neo, Zugauslauf | Armaturen
angesehen
Einhebelmischer Atlas Neo, Zugauslauf

Franke | Armaturen

Küchenarmatur schwenkbar mit Zugauslauf und Laminar-Strahlregler.

Einhebelmischer Atlas Neo, Auszugbrause | Armaturen
angesehen
Einhebelmischer Atlas Neo, Auszugbrause

Franke | Armaturen

Küchenarmatur schwenkbar mit Auszugbrause.

Abverkauf
Einhebelmischer Modell 370-1 / 371-1, Festauslauf | Armaturen
angesehen
Einhebelmischer Modell 370-1 / 371-1, Festauslauf

Franke | Armaturen

Küchenarmatur schwenkbar mit Festauslauf.

Einhebelmischer Drive 1, Festauslauf | Armaturen
angesehen
Einhebelmischer Drive 1, Festauslauf

Naber | Armaturen

Küchenarmatur schwenkbar mit Festauslauf.

Einhebelmischer Drive 1S, Festauslauf | Armaturen
angesehen
Einhebelmischer Drive 1S, Festauslauf

Naber | Armaturen

Küchenarmatur schwenkbar mit Festauslauf.

Einhebelmischer Drive 2, Zugauslauf | Armaturen
angesehen
Einhebelmischer Drive 2, Zugauslauf

Naber | Armaturen

Küchenarmatur schwenkbar mit Zugauslauf.

Einhebelmischer Arwa Twin, Festauslauf | Armaturen
angesehen
Einhebelmischer Arwa Twin, Festauslauf

Similor | Armaturen

Spültischmischer schwenkbar mit Festauslauf.

Einhebelmischer Arwa Twin, Zugauslauf | Armaturen
angesehen
Einhebelmischer Arwa Twin, Zugauslauf

Similor | Armaturen

Spültischmischer schwenkbar mit Zugauslauf.

Einhebelmischer KWC Livello, Festauslauf | Armaturen
angesehen
Einhebelmischer KWC Livello, Festauslauf

KWC | Armaturen

Küchenarmatur schwenkbar mit Festauslauf.

Einhebelmischer KWC Livello, Zugauslauf | Armaturen
angesehen
Einhebelmischer KWC Livello, Zugauslauf

KWC | Armaturen

Küchenarmatur schwenkbar mit Zugauslauf.

Einhebelmischer KWC Livello, Vorfenster, Festauslauf | Armaturen
angesehen
Einhebelmischer KWC Livello, Vorfenster, Festauslauf

KWC | Armaturen

Küchenarmatur schwenkbar mit Festauslauf, umlegbar zur Vorfenstermontage.

Einhebelmischer KWC Livello, Vorfenster, Zugauslauf | Armaturen
angesehen
Einhebelmischer KWC Livello, Vorfenster, Zugauslauf

KWC | Armaturen

Küchenarmatur schwenkbar mit Zugauslauf, umlegbar zur Vorfenstermontage.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt

Allgemeine Anfrage stellen

Abbrechen
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken