Menu

Hochstellstütze Arretop

von Häfele   |   mehr Diverse Klappensysteme

Drucken
Mit automatischer Arretierung.
Vorteile/Ausführungen
  • mit Lager und Fuß zum Anschrauben

Anwendungen/Hinweise
  • öffnen – auf 75° bis Stütze einrastet
  • schließen – durch Anheben der Klappe

Technische Daten
  • Mindestkorpustiefe 
 260 mm
  • Mindestkorpushöhe
 180 mm

Material
  • Stahl

Downloads

Für Sie interessant

Tür-Liftbeschlag | Diverse Klappensysteme
angesehen
Gekauft
Tür-Liftbeschlag

Grimme | Diverse Klappensysteme

Liftbeschlag in der Breite anpassbar.

Kompressionsfeder | Diverse Klappensysteme
angesehen
Gekauft
Kompressionsfeder

Grimme | Diverse Klappensysteme

Gasdruckfeder zu Tür-Liftbeschlag.

Klappen-Liftbeschlag KLB | Diverse Klappensysteme
angesehen
Gekauft
Klappen-Liftbeschlag KLB

Goll | Diverse Klappensysteme

Gasfeder mit Soft-Stop für Holz- und Alurahmentüren.

Barklappenbeschlag | Diverse Klappensysteme
angesehen
Gekauft
Barklappenbeschlag

Goll | Diverse Klappensysteme

Beim Einhängen des Klappenlifters unbedingt die Einhängerichtung beachten.

Montageteil Klappe | Diverse Klappensysteme
angesehen
Gekauft
Montageteil Klappe

Goll | Diverse Klappensysteme

Befestigungsplatte zum Anschrauben an Holz-Klapptüren.

Montageteil Seite mit einer Befestigungsbohrung | Diverse Klappensysteme
angesehen
Gekauft
Montageteil Seite mit einer Befestigungsbohrung

Goll | Diverse Klappensysteme

Befestigungsplatte mit Dübel.

Montageteil Seite mit zwei Befestigungsbohrungen | Diverse Klappensysteme
angesehen
Gekauft
Montageteil Seite mit zwei Befestigungsbohrungen

Goll | Diverse Klappensysteme

Befestigungsplatte mit Dübel.

Klappenbeschlag Lamp | Diverse Klappensysteme
angesehen
Gekauft
Klappenbeschlag Lamp

Diverse Klappensysteme

Bremsklappenhalter mit einstellbarer Bremswirkung.

Befestigungswinkel für Klappenbeschlag Lamp | Diverse Klappensysteme
angesehen
Gekauft
Befestigungswinkel für Klappenbeschlag Lamp

Diverse Klappensysteme

Passend zu Hochstellschere und Klappenbeschlag.

Bremsklappenhalter Star-Stop ohne Magnet | Diverse Klappensysteme
angesehen
Gekauft
Bremsklappenhalter Star-Stop ohne Magnet

Häfele | Diverse Klappensysteme

Mit einstellbarer Bremswirkung, 2-armig.

Bremsklappenhalter Klassik D | Diverse Klappensysteme
angesehen
Gekauft
Bremsklappenhalter Klassik D

Hettich | Diverse Klappensysteme

Wartungsfreies Bremssystem mit Feineinstellung.

Bremsklappenhalter Klassik D mit Magnet-Zuhaltung | Diverse Klappensysteme
angesehen
Gekauft
Bremsklappenhalter Klassik D mit Magnet-Zuhaltung

Hettich | Diverse Klappensysteme

Wartungsfreies Bremssystem mit Feineinstellung.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken