Menu

Kompressionsfeder

von Grimme   |   mehr Diverse Klappensysteme

Drucken
Gasdruckfeder zu Tür-Liftbeschlag.
Technische Daten
  • Zylinder-Ø
19 mm
  • Kolben-Ø
8 mm 

Material
  • Stahl

Downloads

Für Sie interessant

Diverse Klappensysteme
Ersatzteil von
Tür-Liftbeschlag | Diverse Klappensysteme
angesehen
Tür-Liftbeschlag

Grimme Ersatzteil von

Liftbeschlag in der Breite anpassbar.

Tür-Liftbeschlag | Diverse Klappensysteme
angesehen
Tür-Liftbeschlag

Grimme | Diverse Klappensysteme

Liftbeschlag in der Breite anpassbar.

Klappen-Liftbeschlag KLB | Diverse Klappensysteme
angesehen
Klappen-Liftbeschlag KLB

Goll | Diverse Klappensysteme

Gasfeder mit Soft-Stop für Holz- und Alurahmentüren.

Barklappenbeschlag | Diverse Klappensysteme
angesehen
Barklappenbeschlag

Goll | Diverse Klappensysteme

Beim Einhängen des Klappenlifters unbedingt die Einhängerichtung beachten.

Montageteil Klappe | Diverse Klappensysteme
angesehen
Montageteil Klappe

Goll | Diverse Klappensysteme

Befestigungsplatte zum Anschrauben an Holz-Klapptüren.

Montageteil Seite mit einer Befestigungsbohrung | Diverse Klappensysteme
angesehen
Montageteil Seite mit einer Befestigungsbohrung

Goll | Diverse Klappensysteme

Befestigungsplatte mit Dübel.

Montageteil Seite mit zwei Befestigungsbohrungen | Diverse Klappensysteme
angesehen
Montageteil Seite mit zwei Befestigungsbohrungen

Goll | Diverse Klappensysteme

Befestigungsplatte mit Dübel.

Klappenbeschlag Lamp | Diverse Klappensysteme
angesehen
Klappenbeschlag Lamp

Diverse Klappensysteme

Bremsklappenhalter mit einstellbarer Bremswirkung.

Befestigungswinkel für Klappenbeschlag Lamp | Diverse Klappensysteme
angesehen
Befestigungswinkel für Klappenbeschlag Lamp

Diverse Klappensysteme

Passend zu Hochstellschere und Klappenbeschlag.

Hochstellstütze Arretop | Diverse Klappensysteme
angesehen
Hochstellstütze Arretop

Häfele | Diverse Klappensysteme

Mit automatischer Arretierung.

Bremsklappenhalter Star-Stop ohne Magnet | Diverse Klappensysteme
angesehen
Bremsklappenhalter Star-Stop ohne Magnet

Häfele | Diverse Klappensysteme

Mit einstellbarer Bremswirkung, 2-armig.

Bremsklappenhalter Klassik D | Diverse Klappensysteme
angesehen
Bremsklappenhalter Klassik D

Hettich | Diverse Klappensysteme

Wartungsfreies Bremssystem mit Feineinstellung.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt

Allgemeine Anfrage stellen

Abbrechen
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken