Menu

Schiebetür-Beschlagsgarnitur Hawa Puro 150

von Hawa   |   mehr Glasschiebetürbeschläge

Drucken
Beschlag zur Deckenmontage von einflügeligen, oben laufenden Glasschiebetüren (ESG/VSG) bis 100 kg Flügelgewicht.
Einsatzbereich
  • Raumtrennungen mit einseitigen Festglasteilen oder Türtaschen in Holz und Glas

Vorteile/Ausführungen
  • verdeckte Aufhängung
  • Vollglaslösungen ohne sichtbare Beschlagsteile dank in der Laufschiene integrierter Technik

Anwendungen/Hinweise
  • min. Türbreite 750 mm
  • 1. Zeichnung zeigt Integration in Betondecke
  • 2. Zeichnung zeigt aufgesetzte Laufschienenmontage
  • 3. Zeichnung zeigt Integration in abgehängte Decke mit Deckenanschlussprofilen
  • weitere Informationen lt. Download-PDF im Haberkorn E-Shop

Lieferumfang
  • 2 Laufwerke 6-rollig mit kunststoffbeschichteten Kugellagerrollen
  • 1 Set Aufhängekeile
  • 2 Paar Schienenpuffer
  • 1 Schraubenset
  • 1 Inbusschlüssel

Downloads

Für Sie interessant

Glasbefestigungsteil Hawa Puro 100-150 ESG | Glasschiebetürbeschläge
angesehen
Gekauft
Glasbefestigungsteil Hawa Puro 100-150 ESG

Hawa Zubehör

Für 1 Schiebetüre ESG.

Glasbefestigungsteil Hawa Puro 100–150 VSG | Glasschiebetürbeschläge
angesehen
Gekauft
Glasbefestigungsteil Hawa Puro 100–150 VSG

Hawa Zubehör

Für 1 Schiebetüre VSG inkl. Einwegbohrlehre.

Laufschienenset zu Hawa Puro 100–150 | Glasschiebetürbeschläge
angesehen
Gekauft
Laufschienenset zu Hawa Puro 100–150

Hawa Zubehör

Zu Hawa Puro 100–150.

Deckenanschlussprofil Hawa Puro 100–150 | Glasschiebetürbeschläge
angesehen
Gekauft
Deckenanschlussprofil Hawa Puro 100–150

Hawa Zubehör

Anschlussprofil zu Laufschiene.

Bodenführung Hawa spielfrei 2-teilig | Glasschiebetürbeschläge
angesehen
Gekauft
Bodenführung Hawa spielfrei 2-teilig

Hawa Zubehör

Inkl. selbstklebende Gleitelemente für satinierte Gläser.

Führungsschiene zu Hawa Aperto 60 H und Hawa Puro 100–150 | Glasschiebetürbeschläge
angesehen
Gekauft
Führungsschiene zu Hawa Aperto 60 H und Hawa Puro 100–150

Hawa Zubehör

Gebohrt.

Bodenführung spielfrei | Glasschiebetürbeschläge
angesehen
Gekauft
Bodenführung spielfrei

Hawa Zubehör

Zu Glas-Aufnahmeprofil.

Wandprofil Hawa ungebohrt | Glasschiebetürbeschläge
angesehen
Gekauft
Wandprofil Hawa ungebohrt

Hawa Zubehör

Aus Produktionstechnischen Gründen sind geringe Farbunterschiede möglich.

Dichtungsprofil zu Wandprofil Hawa | Glasschiebetürbeschläge
angesehen
Gekauft
Dichtungsprofil zu Wandprofil Hawa

Hawa Zubehör

Für Ganzglasschiebetüren.

Zentrierteil zu Wandprofil Hawa | Glasschiebetürbeschläge
angesehen
Gekauft
Zentrierteil zu Wandprofil Hawa

Hawa Zubehör

Für Ganzglasschiebetüren.

Gummiprofil für Glaskantenschutz, Rollenware | Glasschiebetürbeschläge
angesehen
Gekauft
Gummiprofil für Glaskantenschutz, Rollenware

Hawa Zubehör

Zu Hawa Schiebetüren.

Vertikales Dichtungsprofil 18/20 | Glasschiebetürbeschläge
angesehen
Gekauft
Vertikales Dichtungsprofil 18/20

Hawa Zubehör

Für Ganzglasschiebetüren mit Festverglasung.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken