Menu

Schiebetür-Beschlagsgarnitur Hawa Purolino Plus 80

von Hawa   |   mehr Glasschiebetürbeschläge

Drucken
Beschlag zur Wand-, Decken- oder deckenintegrierten Montage von einflügeligen, oben laufenden, optional gedämpften Glasschiebetüren (ESG/VSG) bis 80 kg Flügelgewicht.
Vorteile/Ausführungen
  • Vollglaslösungen ohne sichtbare Beschlagsteile dank in der Laufschiene integrierter Technik
  • von unten zugängliche Aufhängekeile für aussergewöhnlich schnelle, einfache Türmontage sowie Höheneinstellung

Anwendungen/Hinweise
  • min. Türbreite ohne Dämpfeinzug 600 mm
  • min. Türbreite mit beidseitigem Dämpfeinzug 850 mm

Lieferumfang
  • 2 Laufwerke 2-rollig mit kunststoffbeschichteten Kugellagerrollen
  • 1 Set Aufhängekeile
  • 1 Paar Schienenpuffer
  • 1 Set Glasbefestigungsteile (ESG)
  • 1 spielfreie Bodenführung, 2-teilig, verchromt matt

Downloads

Für Sie interessant

Dämpfeinzug Hawa SoftMove Purolino 80 | Schiebetürbeschläge Hawa
angesehen
Gekauft
Dämpfeinzug Hawa SoftMove Purolino 80

Hawa Zubehör

Dämpfer zu Schiebetürbeschlag Hawa Purolino-PLUS 80.

Laufschienenset Wandmontage ohne Festverglasung | Glasschiebetürbeschläge
angesehen
Gekauft
Laufschienenset Wandmontage ohne Festverglasung

Hawa Zubehör

Zu Hawa Purolino-PLUS 80.

Laufschienenset Deckenmontage ohne Festverglasung | Glasschiebetürbeschläge
angesehen
Gekauft
Laufschienenset Deckenmontage ohne Festverglasung

Hawa Zubehör

Zu Hawa Purolino-PLUS 80.

Laufschienenset Deckenmontage für Festverglasung | Glasschiebetürbeschläge
angesehen
Gekauft
Laufschienenset Deckenmontage für Festverglasung

Hawa Zubehör

Zu Hawa Purolino-PLUS 80.

Laufschienenset integrierte Deckenmontage ohne/für Festverglasung | Glasschiebetürbeschläge
angesehen
Gekauft
Laufschienenset integrierte Deckenmontage ohne/für Festverglasung

Hawa Zubehör

Zu Hawa Purolino-PLUS 80.

Laufschiene für Wandmontage ohne Festverglasung | Glasschiebetürbeschläge
angesehen
Gekauft
Laufschiene für Wandmontage ohne Festverglasung

Hawa Zubehör

Zu Hawa Purolino-PLUS 80.

Laufschiene für Deckenmontage ohne Festverglasung | Glasschiebetürbeschläge
angesehen
Gekauft
Laufschiene für Deckenmontage ohne Festverglasung

Hawa Zubehör

Zu Hawa Purolino-PLUS 80.

Laufschiene für Decken- und deckenintegrierte Montage sowie Festglasprofil | Glasschiebetürbeschläge
angesehen
Gekauft
Laufschiene für Decken- und deckenintegrierte Montage sowie Festglasprofil

Hawa Zubehör

Zu Hawa Purolino-PLUS 80.

Abdeck- und Sichtschutzprofil | Glasschiebetürbeschläge
angesehen
Gekauft
Abdeck- und Sichtschutzprofil

Hawa Zubehör

Zu Laufschienen Hawa Purolino-PLUS.

Profilset zu Festverglasung | Glasschiebetürbeschläge
angesehen
Gekauft
Profilset zu Festverglasung

Hawa Zubehör

Zu Hawa Purolino-PLUS.

Profil zu Festverglasung | Glasschiebetürbeschläge
angesehen
Gekauft
Profil zu Festverglasung

Hawa Zubehör

Zu Hawa Purolino-PLUS.

Boden-/Wandprofil zu Festverglasung | Glasschiebetürbeschläge
angesehen
Gekauft
Boden-/Wandprofil zu Festverglasung

Hawa Zubehör

Zu Hawa Purolino-PLUS 80 sowie Hawa Junior GP und GL.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken