Menu

Drehgriff-Set Belcanto, beidseitig, mit Rasterung 90°

von GU   |   mehr Hebeschiebetürgriffe, Griffmuscheln

Drucken
Hebeschiebetürgriffe auf ovalen Schildern, für Hebeschiebebeschlag G-U 934/937.
Vorteile/Ausführungen
  • für Spaltlüftung verwendbar
  • Verschraubung verdeckt

Technische Daten
  • Grifflänge
240 mm

Lieferumfang
  • Senkkopfschrauben M 6 x 100 mm

Downloads

Für Sie interessant

Drehgriff-Set Belcanto, mit Rasterung 90°/180° | Hebeschiebetürgriffe, Griffmuscheln
angesehen
Gekauft
Drehgriff-Set Belcanto, mit Rasterung 90°/180°

GU | Hebeschiebetürgriffe, Griffmuscheln

Hebeschiebetürgriff auf ovalem Schild, mit Schiebegriffmuschel, für Hebeschiebebeschlag G-U 934/937.

Drehgriff-Set Rondo, mit Rasterung 90°/180° | Hebeschiebetürgriffe, Griffmuscheln
angesehen
Gekauft
Drehgriff-Set Rondo, mit Rasterung 90°/180°

GU | Hebeschiebetürgriffe, Griffmuscheln

Hebeschiebetürgriff auf ovalem Schild, mit Schiebegriffmuschel, für Hebeschiebebeschlag G-U 934H/937H.

Drehgriff-Set Dirigent, auf Kurzschild, mit Rasterung 90°/180° | Hebeschiebetürgriffe, Griffmuscheln
angesehen
Gekauft
Drehgriff-Set Dirigent, auf Kurzschild, mit Rasterung 90°/180°

GU | Hebeschiebetürgriffe, Griffmuscheln

Hebeschiebetürgriff auf eckigem Innenschild, mit verlängerter Schiebegriffmuschel außen, für Hebeschiebebeschlag G-U 934/937.

Drehgriff-Set Dirigent 4.0, auf Kurzschild, mit Rasterung 90°/180° | Hebeschiebetürgriffe, Griffmuscheln
angesehen
Gekauft
Drehgriff-Set Dirigent 4.0, auf Kurzschild, mit Rasterung 90°/180°

GU | Hebeschiebetürgriffe, Griffmuscheln

Hebeschiebetürgriff auf eckigem Innenschild, mit verlängerter Schiebegriffmuschel außen, für Hebeschiebebeschlag G-U 934/937.

Drehgriff Dirigent, lose, auf Kurzschild, mit Rasterung 180° | Hebeschiebetürgriffe, Griffmuscheln
angesehen
Gekauft
Drehgriff Dirigent, lose, auf Kurzschild, mit Rasterung 180°

GU | Hebeschiebetürgriffe, Griffmuscheln

Hebeschiebetürgriff auf eckigem Schild, für Hebeschiebebeschlag G-U 934/937.

Drehgriff-Set Dirigent, beidseitig, auf Kurzschild, mit Rasterung 90°/180° | Hebeschiebetürgriffe, Griffmuscheln
angesehen
Gekauft
Drehgriff-Set Dirigent, beidseitig, auf Kurzschild, mit Rasterung 90°/180°

GU | Hebeschiebetürgriffe, Griffmuscheln

Hebeschiebetürgriffe auf eckigen Schildern, für Hebeschiebebeschlag G-U 934/937.

Deckrosette, außen, ungelocht | Hebeschiebetürgriffe, Griffmuscheln
angesehen
Gekauft
Deckrosette, außen, ungelocht

GU | Hebeschiebetürgriffe, Griffmuscheln

Rosette eckig, zu Drehgriff Dirigent, für Hebeschiebebeschlag G-U 934/937.

Deckrosette, innen, PZ-gelocht | Hebeschiebetürgriffe, Griffmuscheln
angesehen
Gekauft
Deckrosette, innen, PZ-gelocht

GU | Hebeschiebetürgriffe, Griffmuscheln

Rosette eckig, für Hebetürgriff, einsteckbar.

Abdeckung zu Drehgriff Dirigent | Hebeschiebetürgriffe, Griffmuscheln
angesehen
Gekauft
Abdeckung zu Drehgriff Dirigent

GU | Hebeschiebetürgriffe, Griffmuscheln

Ersatzteil für Hebetürgriffe.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken