Menu

Fensterbank Modell GS 25

von Gutmann   |   mehr Fensterbänke

Drucken
Zur Abdeckung der äußeren Mauerbrüstung und zum Schutz des Mauerwerks vor Bewitterung.
Vorteile/Ausführungen
  • Kanten abgerundet

Technische Daten
  • Ansichtsbreite 
 25 mm
  • Ausladung
 50–360 mm
  • Herstellungslänge 
 6.000 mm
  • Langlochstanzung 
 4 x 7 mm im Abstand von 250 mm am Anschraubsteg

Material
  • Aluminium gezogen

Downloads

Für Sie interessant

Fensterbänke
Zubehör
Bordstück B 254 | Fensterbänke
angesehen
Gekauft
Bordstück B 254

Gutmann Zubehör

Für den Wandanschluss von Fensterbank GS 25.

Fensterbänke
Zubehör
Bordstückpaar B 254 | Fensterbänke
angesehen
Gekauft
Bordstückpaar B 254

Gutmann Zubehör

Für den Wandanschluss von Fensterbank GS 25.

Fensterbänke
Zubehör
Bordstück B 256 | Fensterbänke
angesehen
Gekauft
Bordstück B 256

Gutmann Zubehör

Für den Anschluss von Fensterbank GS 25 an Putzmauerwerk.

Fensterbänke
Zubehör
Bordstückpaar B 256 | Fensterbänke
angesehen
Gekauft
Bordstückpaar B 256

Gutmann Zubehör

Für den Anschluss von Fensterbank GS 25 an Putzmauerwerk.

Fensterbänke
Zubehör
Gleitabschluss BF 2504-Z | Fensterbänke
angesehen
Gekauft
Gleitabschluss BF 2504-Z

Gutmann Zubehör

Für den Wandanschluss von Fensterbank GS 25.

Fensterbänke
Zubehör
Gleitabschlusspaar BF 2504-Z | Fensterbänke
angesehen
Gekauft
Gleitabschlusspaar BF 2504-Z

Gutmann Zubehör

Für den Wandanschluss von Fensterbank GS 25.

Fensterbänke
Zubehör
Gleitabschluss BF 2506-Z | Fensterbänke
angesehen
Gekauft
Gleitabschluss BF 2506-Z

Gutmann Zubehör

Für den Anschluss von Fensterbank GS 25 an Putzmauerwerk.

Fensterbänke
Zubehör
Dichtset BF-Z für Gleitabschluss BF 2504/2506/4004/4006 | Fensterbänke
angesehen
Gekauft
Dichtset BF-Z für Gleitabschluss BF 2504/2506/4004/4006

Gutmann Zubehör

Erforderliches Zubehör für blanke Gleitabschlüsse. Optionales Ersatzteil für beschichtete Gleitabschlüsse.

Fensterbänke
Zubehör
Dichtsetpaar BF-Z für Gleitabschluss BF 2504/2506/4004/4006 | Fensterbänke
angesehen
Gekauft
Dichtsetpaar BF-Z für Gleitabschluss BF 2504/2506/4004/4006

Gutmann Zubehör

Erforderliches Zubehör für blanke Gleitabschlüsse. Optionales Ersatzteil für beschichtete Gleitabschlüsse.

Fensterbänke
Zubehör
Verbinder VF 250 | Fensterbänke
angesehen
Gekauft
Verbinder VF 250

Gutmann Zubehör

Für gerade Stoßverbindungen von Fensterbank GS 25.

Fensterbänke
Zubehör
Dichtset für Verbinder VF 250/400 | Fensterbänke
angesehen
Gekauft
Dichtset für Verbinder VF 250/400

Gutmann Zubehör

Erforderliches Zubehör für blanke und RAL-beschichtete Eckverbinder-Außenecken.

Fensterbänke
Zubehör
Eckverbinder-Außenecke VFG 250 AE 90° | Fensterbänke
angesehen
Gekauft
Eckverbinder-Außenecke VFG 250 AE 90°

Gutmann Zubehör

Gehrungsverbinder zu Fensterbank GS 25.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken