Menu

CLIP top BLUMOTION-Stollenscharnier, 95°

von Blum   |   mehr Topfbänder, Scharniere

Drucken
Ganzmetallscharnier mit Stahltopf für Stollenkonstruktionen.
Anwendungen/Hinweise
  • Nur um 3 mm erhöhte Standardplatten verwenden, dann ist die Türinnenfläche bündig mit der Stolleninnenfläche.
  • Standard-Anschraubposition der Montageplatte um 15,5 mm (= 21,5 mm) zur Stollenkante verlegen

Material
  • Stahl

Downloads

Für Sie interessant

CLIP top BLUMOTION-Standardscharnier, für Eckanschlag 110° | Topfbänder, Scharniere
angesehen
Gekauft
CLIP top BLUMOTION-Standardscharnier, für Eckanschlag 110°

Blum | Topfbänder, Scharniere

Ganzmetallscharnier mit Stahltopf und deaktivierbarer Schließdämpfung (BLUMOTION).

CLIP top BLUMOTION-Standardscharnier, für Mittelanschlag 110° | Topfbänder, Scharniere
angesehen
Gekauft
CLIP top BLUMOTION-Standardscharnier, für Mittelanschlag 110°

Blum | Topfbänder, Scharniere

Ganzmetallscharnier mit Stahltopf und deaktivierbarer Schließdämpfung (BLUMOTION).

CLIP top BLUMOTION-Standardscharnier, für Innenanschlag 110° | Topfbänder, Scharniere
angesehen
Gekauft
CLIP top BLUMOTION-Standardscharnier, für Innenanschlag 110°

Blum | Topfbänder, Scharniere

Ganzmetallscharnier mit Stahltopf und deaktivierbarer Schließdämpfung (BLUMOTION).

CLIP top-Standardscharnier, für Eckanschlag 110° | Topfbänder, Scharniere
angesehen
Gekauft
CLIP top-Standardscharnier, für Eckanschlag 110°

Blum | Topfbänder, Scharniere

Ganzmetallscharnier mit Stahltopf.

CLIP top-Standardscharnier, für Mittelanschlag 110° | Topfbänder, Scharniere
angesehen
Gekauft
CLIP top-Standardscharnier, für Mittelanschlag 110°

Blum | Topfbänder, Scharniere

Ganzmetallscharnier mit Stahltopf.

CLIP top-Standardscharnier, für Innenanschlag 110° | Topfbänder, Scharniere
angesehen
Gekauft
CLIP top-Standardscharnier, für Innenanschlag 110°

Blum | Topfbänder, Scharniere

Ganzmetallscharnier mit Stahltopf.

CLIP top BLUMOTION-Spezialscharnier, für Eckanschlag 110° | Topfbänder, Scharniere
angesehen
Gekauft
CLIP top BLUMOTION-Spezialscharnier, für Eckanschlag 110°

Blum | Topfbänder, Scharniere

Ganzmetall-Sonderscharnier mit Stahltopf, für große Überdeckung von 19 bis 22 mm.

CLIP top-Spezialscharnier, für Eckanschlag 110° | Topfbänder, Scharniere
angesehen
Gekauft
CLIP top-Spezialscharnier, für Eckanschlag 110°

Blum | Topfbänder, Scharniere

Ganzmetall-Sonderscharnier mit Stahltopf, für große Überdeckung von 19 bis 22 mm.

CLIP top BLUMOTION-0-Einsprungscharnier, für Eckanschlag 155° | Topfbänder, Scharniere
angesehen
Gekauft
CLIP top BLUMOTION-0-Einsprungscharnier, für Eckanschlag 155°

Blum | Topfbänder, Scharniere

Ganzmetallscharnier für Schränke mit Innenauszügen oder Tablarauszügen. Auch für umlaufende Gehrungstüren geeignet.

CLIP top-0-Einsprungscharnier, für Eckanschlag 155° | Topfbänder, Scharniere
angesehen
Gekauft
CLIP top-0-Einsprungscharnier, für Eckanschlag 155°

Blum | Topfbänder, Scharniere

Ganzmetallscharnier für Schränke mit Innenauszügen oder Tablarauszügen. Auch für umlaufende Gehrungstüren geeignet.

CLIP top BLUMOTION-Weitwinkelscharnier, für Mittelanschlag 155° | Topfbänder, Scharniere
angesehen
Gekauft
CLIP top BLUMOTION-Weitwinkelscharnier, für Mittelanschlag 155°

Blum | Topfbänder, Scharniere

Ganzmetallscharnier für Schränke mit Innenauszügen oder Tablarauszügen. Auch für umlaufende Gehrungstüren geeignet.

CLIP top-Weitwinkelscharnier, für Mittelanschlag 155° | Topfbänder, Scharniere
angesehen
Gekauft
CLIP top-Weitwinkelscharnier, für Mittelanschlag 155°

Blum | Topfbänder, Scharniere

Ganzmetallscharnier für Schränke mit Innenauszügen oder Tablarauszügen. Auch für umlaufende Gehrungstüren geeignet.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken