Schalungsbefestigungen, Betonanker
Schalenform aus stabilem Stahlblech erlaubt Einsätze auch bei schwersten Bauteilen.
Nevoga | Schalungsbefestigungen, Betonanker
Zur Verankerung von Schrägstützen für Betonfertigteile, aus hochwertigem Kunststoff. Der Hohlwanddübel wird auf die Schalung geklebt.
Schalungsbefestigungen, Betonanker
Langmutter mit D15-Gewinde und Schlüsselweite (SW) 30 mm für Ankerstäbe.
Schalungsbefestigungen, Betonanker
Anschweißmutter mit D15-Innengewinde für Ankerstäbe.
Schalungsbefestigungen, Betonanker
Zweiflügelige Mutter aus Gussmaterial GTW 45, für Ankerstäbe.
Schalungsbefestigungen, Betonanker
Stahl-Unterlagsplatte zur Verwendung in Kombination mit Flügelmutter D15.
Schalungsbefestigungen, Betonanker
3-teilige Tellermutter aus Gussmaterial GTW 45, für Ankerstäbe.
Schalungsbefestigungen, Betonanker
Stahl-Unterlagsplatte mit montierter, beweglicher Flügelmutter (Neigung bis 5°), für Ankerstäbe.
Schalungsbefestigungen, Betonanker
Einschlagdübel 15 mm mit D15 Gewinde für Bohrloch Durchmesser 22 mm, Bohrloch Tiefe 80 mm. Ein vielseitig einsetzbarer Einschlaganker für eine schnelle, nachträgliche Befestigung von Ankerstäben.
Schalungsbefestigungen, Betonanker
Mit Hilfe dieses Einschlagdorns werden die Schlagdübel vorgespreizt und der Ankerstab kann danach einfach eingeschraubt werden.
Schalungsbefestigungen, Betonanker
Kaltverzinkte Schalungsklemme für Betonstahl, mit geschmiedetem Keil.
Schalungsbefestigungen, Betonanker
Zum Spannen für Rundeisen 6–10 mm in Kombination mit Schalungsklemmen.
Schalungsbefestigungen, Betonanker
Bewährtes Feder-Exzenter-System, verstärkte Ausführung.
Schalungsbefestigungen, Betonanker
Zum Spannen für Rundeisen bis 12 mm mit Federklemmen.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!