Menu

Gas-Heizgerät GP mit Gebläse, Zündung automatisch

von Arcotherm   |   mehr Mobile Heizgeräte

Drucken
Befeuerte Gasheizgeräte für Propan- bzw. Butangas zum Trocknen von Baustellen und Heizen von Werkstätten, Gewächshäusern und belüfteten Räumen. Serienmäßig mit 1-Flaschen-Anschluss, Schlauchbruchsicherung und verstellbarem Gasdruckregler.
Vorteile/Ausführungen
  • vollautomatische Zündung mit Gasfeuerungsautomat
  • steckfertige Anschlussmöglichkeit für Raumthermostate
  • elektronische Flammenkontrolle
  • Heizleistung stufenlos regelbar
  • Sauerstoffmangelsicherung
  • Sicherheitsthermostat
  • stapelbar

Anwendungen/Hinweise
  • nur für belüftete Räume
  • Propan- bzw. Butangas

Technische Daten
  • Betriebsdruck
1,5 : 0,4 bar
  • Spannung
230 V
  • Länge Gasschlauch
1,5 m

Downloads

Für Sie interessant

Mobile Heizgeräte
Ersatzteil von
Ersatzteile zu Heizgerät GP/Jumbo | Mobile Heizgeräte
angesehen
Ersatzteile zu Heizgerät GP/Jumbo

Ersatzteil von

Original Ersatzteile bzw. Zubehör passend für Arcotherm Heizgeräte.

Gas-Heizgerät GP mit Gebläse, Zündung manuell | Mobile Heizgeräte
angesehen
Gas-Heizgerät GP mit Gebläse, Zündung manuell

Arcotherm | Mobile Heizgeräte

Befeuertes Gasheizgerät für Propan- bzw. Butangas zum Trocknen von Baustellen und Heizen von Werkstätten, Gewächshäusern und belüfteten Räumen. Serienmäßig mit Ein-Flaschen-Anschluss, Schlauchbruchsicherung und verstellbarem Gasdruckregler.

Ersatzteile zu Heizgerät GP/Jumbo | Mobile Heizgeräte
angesehen
Ersatzteile zu Heizgerät GP/Jumbo

Mobile Heizgeräte

Original Ersatzteile bzw. Zubehör passend für Arcotherm Heizgeräte.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt

Allgemeine Anfrage stellen

Abbrechen
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken