Menu

Luftentfeuchter Arcotherm DR

von Arcotherm   |   mehr Bautrockner

Drucken
Professioneller Entfeuchter zur erleichterten Sanierung von Räumlichkeiten und zur Verhinderung von Schimmelentwicklung.
Vorteile/Ausführungen
  • automatisches Abtauen bei niedrigen Temperaturen durch Einspritzen von Heißgas
  • elektronische Steuerplatine mit Grafikdisplay
  • interaktive grafische Diagnose
  • eingebauter digitaler Thermo-Hygrostat
  • Teilrücksetzbarer und Gesamtzähler
  • Stromversorgungskabel mit Stecker
  • programmierbare automatische Abschaltung
  • Tankleuchte/akustische Anzeige
  • automatischer Reset bei Stromausfall
  • hermetischer Rotationskompressor
  • Wasserauffangwanne
  • Teleskoprohrgriff
  • schmutzabweisende Gummiräder

Anwendungen/Hinweise
  • Schutzart IP X4

Technische Daten
  • Netzanschluss
Phase 1
  • Spannung
230 V
  • Frequenz
50 Hz
  • Luftfeuchtigkeit
20–100 % (Arbeitsbereich)
  • Temperatur
3–40 °C (Arbeitsbereich)
  • Kühlmitteltyp
R 454C

Downloads

Für Sie interessant

Luftentfeuchter ALE 500 N | Bautrockner
angesehen
Gekauft
Luftentfeuchter ALE 500 N

Atika | Bautrockner

Fahrbarer Bautrockner mit eingebautem Hygrostat und Rollkompressor zum Trocknen feuchter Wände, zur Regulierung eines Wasserschadens oder zum Reduzieren der Luftfeuchtigkeit in geschlossenen Räumen wie Neubau, Keller, Reinigungen, Werkstatt etc.

Luftentfeuchter ALE 800 N | Bautrockner
angesehen
Gekauft
Luftentfeuchter ALE 800 N

Atika | Bautrockner

Fahrbarer Bautrockner mit eingebautem Hygrostat und Rollkompressor zum Trocknen feuchter Wände, zur Regulierung eines Wasserschadens oder zum Reduzieren der Luftfeuchtigkeit in geschlossenen Räumen wie Neubau, Keller, Reinigungen, Werkstatt etc.